3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン

3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン - Gigastone3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン - Gigastone3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン - Gigastone3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン - Gigastone3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン - Gigastone3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン - Gigastone3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン - Gigastone3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン - Gigastone

乾電池不要のType-C充電タイプでBluetooth&USB無線&USB有線で接続できる3WAYタイプ。充電しながら有線マウスとして使用する事もでき、約2時間の充電でき、約86時間の連続稼働が可能です。作業効率の上がる5段階DPI機能を搭載した5ボタンマウスです。

質量(g)
81
電源
Type-C
対応OS
Windows、Mac、IOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×99×37
保証期間
1年
LED
IR LED
ボタン数
5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832351GJM-710CWBT-7BK
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする