絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMポータブルラジオ(横型)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
シンプルで直感的に見やすく使いやすいアナログインジケータータイプの横型ラジオです。同調ランプで選局しやすくなっています。災害時の情報収集に必要な防災準備品のラジオは普段使いしておくことで、有事に慌てず冷静にご使用いただけます。ワイドFM対応、手軽な乾電池式
付属品取扱説明書、片耳イヤホン、ハンドストラップ(本体装着済み)寸法(mm)高さ68×幅115×奥行30質量(g)105(電池含まず)電源単3乾電池×2スピーカー出力(mW)約500 8Ωアンテナ伸縮ロッドアンテナ使用時間(時間)スピーカー:FM43・AM45、イヤホン:約60受信局AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz ※FMワイドバンド対応
レトロ型ポータブルワンセグテレビ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)レトロ型ポータブルワンセグテレビWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
「第9回東京インターナショナルギフトショー春2025グランプリ受賞!」昔懐かしいレトロデザインで遊び心のある2.8インチポータブルテレビです。FMワイドバンドに対応したAM/FMラジオとワンセグTV視聴が可能。リビングや書斎、勉強部屋のインテリアやアウトドアのお供など楽しくお使いいただけます。乾電池式で手軽に使用でき、見た目にもスッキリ。またType-C端子を搭載しているので、ACアダプターをご用意いただくことでUSB給電も可能です。
付属品取扱説明書、保証書、Type-Cケーブル(給電用)適合テレビ:ISDB-T(ワンセグ):473.143~767.143MHz(13~62ch)、ラジオ:AM/FM(FMワイドバンド対応)寸法(mm)幅125×高さ85×奥行78.5質量(g)約210(電池含まず)出力(W)スピーカー音声:18Ω電源(V)単3乾電池×3(別売り)またはDC5(USB-C給電)解像度320×240アンテナFMロッドアンテナモニタ2.8TFT(インチ)
CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220質量(g)1650電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)消費電力(W)11機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20音声出力スピーカー:1+1(W)入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
AM/FMポータブルラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMポータブルラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
4,298税込4,728
1台
8日以内出荷
乾電池で動くシンプルな横型ラジオ。大きな文字盤とダイヤル式の選局で使いやすい仕様です。コンパクトサイズのハンドストラップ付で持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、災害時用の備えとしてお持ちいただくのもオススメです。
付属品取扱説明書(保証書)、ハンドストラップ(本体取付済み)寸法(mm)高さ70×幅120m×奥行32質量(g)138電源単3乾電池×2本(別売り)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)音量50%、スピーカー使用:約40、イヤホン使用:約70音声出力スピーカー:300(mW)
モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。電池&ACの2電源対応
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプターレッド質量(g)406電源単3乾電池×4(別売り)、AC100V対応ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応機能カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音スピーカー出力:1W(モノラル)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)188×36×95容量(GB)microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16までUSBMP3再生/MP3録音microSDカードMP3再生/MP3録音
CDラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
これ1台でCD再生/AM/FMラジオをお楽しみいただけます。手軽に運べるコンパクトサイズとシンプル機能でどなたでも簡単にお使いいただけます。スピーカーだけでなく、イヤホン(別売り)使用もOK。外部入力端子を使用することでオーディオプレーヤーなどのスピーカーとしても使用できます。電池またはAC電源の2電源対応。
付属品取扱説明書、保証書、電源コードホワイト(スピーカー:ピンク)質量(g)1080電源AC100V/単2乾電池×6(別売り)対応ラジオ:Am/FM/FMワイドバンドスピーカー出力:1W×2再生時機能【CD】CD/CD-R/RW再生、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×210×113
ポータブルCDプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルCDプレーヤーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
乾電池式のシンプルなポータブルCDプレーヤーです。音飛び防止機能搭載でCDの音飛びを抑えることができます。またリモコンが付属しておりカバン等に入れた状態でも操作ができ便利です。ポップでインパクトのあるピンクボディです。
付属品リモコン/ステレオイヤホン/取扱説明書(保証書)ピンク質量(g)200(電池含まず)電源単3乾電池×2本、DC4.5V外部電源(別売りACアダプター使用時)連続使用時間(時間)CD:約8(アルカリ乾電池使用時)機能音飛び防止、重低音、オートパワーオフ、ホールド機能再生時機能【CD】全曲/1曲リピート/プログラム(20曲)/イントロ/ランダム再生寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×140×27
ワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ワイヤレススピーカーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
様々な色にLEDライトが光る!Bluetooth機能搭載のワイヤレススピーカーです。1200mAhリチウム充電池内蔵で、充電すればどこへでも持ち運んで使用でき便利です。デバイスの音楽を2台のスピーカーから同時再生できる2台接続も可能です。
付属品USB Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)450電源リチウムイオン3.7V1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×145連続使用時間(時間)約3到達距離(m)10対応メディアBluetooth5.3/USB(容量=最大32GB※)/MicroSDカード(容量=最大32GB※)※容量内でも相性などにより再生できない場合があります。充電時間(時間)約5LED赤・緑・青・紫・水色対応ファイルWAV/MP3Bluetooth5.3音声出力6W
CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
AC電源と乾電池の2電源方式のコンパクトなCDラジカセ。カセットテープに対応しているので、昔懐かしい音源を聴くのはもちろん、英会話やカラオケなどのお稽古の録音等に便利にご使用いただけます。持ち運びにも便利な持ち手付き。
仕様●CD部:CD-R/RW再生可能 機能:スキップ・サーチ・リピート・ランダム・プログラム●カセット部:オートストップカセットデッキ(再生・録音)●ラジオ部:AM/FM(デジタルチューナー)付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.3(電池含まず)電源AC・単2アルカリ乾電池×6(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×1117出入力端子ヘッドフォン端子、外部音声入力(AUXIN)
microSD/USBモノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)microSD/USBモノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
持ち運びしやすいコンパクトサイズ、ACアダプターでの給電の他、乾電池(単3×4)でも使用できるから畑作業時など外で聴くにも便利です。昔ながらの使いやすいカセットテープの他、USB・microSDにも対応。カセットテープの音源をUSBやmicroSDに録音することも可。アナログ音源のデジタル化ができますよ。内蔵マイク搭載だから、英会話や楽器、カラオケなど語学学習やお稽古にも便利にご利用いただけます。
付属品取扱説明書、ACアダプター(ADH6V700MA)質量(g)406(電池含まず)電源AC100V50/60Hz(付属ACアダプター)、単3乾電池×4(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×188×36機能【カセット】取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音、【microSD/USBメモリ端子】MP3再生/MP3録音(カセット→デジタル録音・内蔵マイク→デジタル録音)受信周波数AM(530~1600kHz)、FM(76~108MHz)、FMワイドバンド対応端子Φ3.5ヘッドフォン端子、microSDスロット、USB端子対応メモリーカードmicroSD:最大32GBまで、USBメモリ:最大16GBまでRoHS指令(10物質対応)対応音声出力1W(モノラル)
録画/録音機能付き2.8インチ液晶ポータブルワンセグテレビ(AM/FM搭載) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)録画/録音機能付き2.8インチ液晶ポータブルワンセグテレビ(AM/FM搭載)WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
乾電池とmicroUSBの2給電で便利にご利用いただけるポータブルワンセグテレビです。背面自立用スタンド付き2.8インチカラー液晶TVはでワンセグ視聴が可能、お好みの場所で視聴が出来ます。またFMワイドバンド対応のAM/FMラジオ付きだから普段使いはもちろん、災害準備品としてもおススメです。microSDスロット搭載で、ラジオやテレビの録画録音&再生が可能。USB TypeA出力端子搭載で緊急電源出力としてご利用いただけます。サイレン/ライトのSOS機能搭載。非常用LEDライトとしてもご使用いただけます。
付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋質量(g)約140(電池含まず)電源単3乾電池×3、microUSB(DCIN5V端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×128×25対応(ラジオデジタルチューニング)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz連続使用時間(時間)AM/FMラジオ:約11、ワンセグTV:約8※アルカリ電池、スピーカ-音量中の場合機能TV録画・ラジオ録音、非常用LEDライト、SOS、背面自立スタンド端子イヤホン端子、USB TypeA出力、microUSB TypeB入力、microSDスロット画面サイズ2.8インチ/カラー液晶/470~770MHzRoHS指令(10物質対応)対応音声出力(本体スピーカー)1W8Ω
CDラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
7,598税込8,358
1台
7日以内出荷
CD再生とAM/FMラジオの聴けるシンプルなCDラジオ。 丸みを帯びたボディとアクセントカラーにパステルブルーを挿したデザインは使うのが楽しくなりそうです。 見たまま操作ができる日本語表示ボタンは使いやすく、機械の苦手な方でも自由にご使用いただけます。 電源はACコンセント&乾電池(単2×6)の2電源対応。電源のない場所や停電時でも安心してご使用いただけます。 イヤホン端子、外部入力端子を搭載。外部入力端子でお手持ちのデジタルオーディオプレーヤーなどと繋いでスピーカーから音楽を楽しむことも可能です。
付属品ACコード、取扱説明書質量(kg)1.1電源AC100V/単2アルカリ乾電池×6(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×113機能【CD/CD-R/RW】プログラム(最大20曲)・1曲リピート・全曲リピート・ランダム、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応スピーカー1W×2入出力端子外部音声入力(AUXIN)、ヘッドフォン端子
KRP-206S用針2本セット WINTECH(ウィンテック/廣華物産)KRP-206S用針2本セットWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
2,198税込2,418
1台
7日以内出荷
ウインテックレコードプレーヤー「KRP-206S」「KRP-308MS」「KRP-109V」に対応した交換用針2本セット。対応機種をご確認の上、ご購入ください。
対応機種KRP-206S/KRP-310MS/KRP-308MS/KRP-109V
カラオケエコーマイクロホン WINTECH(ウィンテック/廣華物産)カラオケエコーマイクロホンWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。 エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。
ヘッド径(Φmm)52.8長さ(mm)210コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)質量(g)約380(コード含む)型式ダイナミック型指向性単一指向性感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)周波数特性50~13000Hz出力インピーダンス(Ω)600コネクタ本体:XLR(キャノン)タイププラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1)機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)
イヤホン型電話収音用マイクロホン WINTECH(ウィンテック/廣華物産)イヤホン型電話収音用マイクロホンWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
イヤホン型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンで、耳に装着し収音しお手持ちのボイスレコーダー等に録音することができます。
用途電話での通話録音にコード長さ(cm)約75質量(g)約6形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン指向性全指向性周波数特性50~20000Hz感度-38±2dB(0dB=1V/ubar)出力インピーダンス(Ω)2.2電源プラグインパワー方式プラグΦ3.5mmミニプラグ(モノラル)
2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
AM/FM搭載の2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ。 背面自立用スタンド付きで置いて視聴いただけます。 アルカリ乾電池使用音量中にして、ワンセグTV連続約8時間(環境、使用条件等により異なる)。 乾電池とmicroUSB給電の2電源方式で便利です。
電源microUSB(DCIN5V端子)、単3乾電池×3(別売)機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.5×30×120質量(g)約140(電池含まず)最大出力(W)1(本体スピーカー/音声)インピーダンス(Ω)8付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋仕様【イヤホン端子】有り
モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
ACアダプターと電池の2電源方式採用で使い勝手の良いモノラルラジカセです。 本体にマイク内蔵でお稽古や会話練習にも便利にご利用いただけます。 テープレコーダーはオートストップ採用。 片面毎に取り出して裏返してください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×65×107質量(g)約430(電池含まず)電源AC100V/単1乾電池×3(別売)機能【カセットレコーダー】オートストップ・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンドヘッドフォン端子Φ3.5付属品ACアダプター、イヤホン(サービス品)、取扱説明書
モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
白いボディのシンプルなモノラルラジカセです。 ACアダプターでも電池でも使える2電源採用で便利にご使用いただけます。 本体内蔵マイクで、そのまま音がひろえるからお稽古や会話練習にも便利。 持ち運びしやすいハンドル付きで移動も楽々です。 FMワイドバンド対応ラジオだから防災備蓄品としても1台あると安心です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×76×125質量(g)約860(電池含まず)電源AC100V/単2乾電池×4(別売)機能【カセットレコーダー】録音・オートストップ・一時停止、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンドヘッドフォン端子Φ3.5付属品ACコード、取扱説明書
ACアダプター付属ラジオ付きテープレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ACアダプター付属ラジオ付きテープレコーダーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。 アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。 マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127質量(g)約203(電池含まず)電源DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター機能【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップヘッドフォン端子Φ3.5スピーカー出力(mW)200インピーダンス(Ω)16(スピーカー)付属品ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書口径(Φmm)50(スピーカー)仕様【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz
ポータブルCDプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルCDプレーヤーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
手軽にCDが楽しめるポータブルCDプレーヤー。 本体わずか200gと軽量なので、どこにでも持ち運びできます。 1曲/全曲リピート、プログラム、イントロ、ランダム再生など基本的な機能が標準装備です。 アルカリ乾電池使用で連続約8時間再生が可能。 手元で操作できるリモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×27質量(g)約200(電池含まず)電源単3乾電池×2、DC4.5V外部電源機能【再生】1曲/全曲リピート・プログラム(20曲)/イントロ・ランダム、【音飛び防止】有り(60秒)、【重低音】有りオートパワーオフ有りホワイト
ポータブルCDプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルCDプレーヤーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
手軽にCDが楽しめるポータブルCDプレーヤー。 本体わずか200gと軽量なので、どこにでも持ち運びできます。 1曲/全曲リピート、プログラム、イントロ、ランダム再生など基本的な機能が標準装備です。 アルカリ乾電池使用で連続約8時間再生が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×27質量(g)約200(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)、DC4.5V外部電源機能【再生】1曲/全曲リピート・プログラム(20曲)/イントロ・ランダム、【音飛び防止】有り(60秒)、【重低音】有り、【ホールド】有りオートパワーオフ有り付属品ステレオイヤホン、取扱説明書適合品番【別売りACアダプター】JF005WR-0450080JV、SAPA04503JPブラック
スピーカー搭載レコードプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スピーカー搭載レコードプレーヤーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
スピーカー搭載だからステレオにつなぐ必要なくそのままお楽しみいただけます。 33.1/3/45/78回転に対応だから蚤の市で買ったSPレコードを楽しむということも可能。 温かみのある音色に新しい発見があるかもしれません。 USB端子搭載でPCに接続も可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×365×120本体質量(kg)約3.5電源(V)AC100(50/60Hz)出力(W)0.5×2(音声)出力端子RCA、USB付属品取扱説明書、45回転用アダプター、ACアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD、スリップマット
AM/FMデジタルラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMデジタルラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
手のひらサイズのポケットラジオ。 AM/FM受信対応デジタルチューニングラジオ。 時計機能搭載でアラームとしても使用可能です。 (ブザー音またはラジオアラーム選択) 誤作動防止ロック機能、操作時液晶オレンジバックライト点灯など便利な機能も付いています。
連続使用時間(時間)AM約32時間FM約30時間(環境により異なる)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×19×60質量(g)約58電源単4乾電池×2/DC4.5V(アダプター別売り)アラーム内容ブザー音またはラジオ機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局その他誤作動防止ロック、スリープ機能付属品取扱説明書受信周波数AM/FM