WINTECH(ウィンテック/廣華物産) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)のページです。WINTECH(ウィンテック/廣華物産)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在104件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (14) オフィスサプライ (83) オフィス家具/清掃用品 (4) 空調・照明・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) ブランド: WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 当日出荷
コンパクトサイズのCDラジカセ。
AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。
1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。
本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。
乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。
リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 211×200×110 質量(g) 1110(電池含まず) 電源 AC100V/単2乾電池×4(別売) 出力(W) 【スピーカー音声】1.2(×2) 機能 【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ) 対応メディア MP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB) 消費電力(W) 約16 プログラム機能 プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生 外部端子 イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット 付属品 リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 当日出荷
ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。
付属品 取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン 質量(g) 22(電池含まず) 電源 単4乾電池×1(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×16.5×128 マイクロホン 内蔵マイク(ステレオ録音) 機能 リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ 電池寿命(時間) WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98 メモリー 8GB ディスプレイ ドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED 出力端子 イヤホン出力端子(Φ3.5)×1 記録モード LP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音 音声出力 1W
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 欠品中
最大125dbの大音量!3段階の音量調節が可能な電子ホイッスルです。3種の音色と音量を使い分け必要な警笛を鳴らせます。また、息を使わないので一つを複数人で使えるのも魅力です。複雑な設定もなく、どなたでも見たままに使用可能です。緊急時にも便利なLEDライト付き。
付属品 収納袋、ストラップ、取扱説明書(保証書) 寸法(mm) 直径35×高さ138 質量(g) 約58.5(電池含まず) 電源 単4乾電池×2本(別売り) 音量 最大125db(3段階音量調節) 機能 音色数:3種から選択 使用時間 電池(目安):警笛(連続):約1.5時間、LED連続:約21時間※使用環境等により異なる LED 明るさ14lm
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 当日出荷
カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。
手元でオンオフの切替ができ便利。
付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。
ヘッド径(Φmm) 52.8 長さ(mm) 177 コード長さ(m) 約3(外径Φ3mm) 質量(g) 約180(コード含む) 型式 ダイナミック型 指向性 単一指向性 感度 正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa) 周波数特性 50~13000Hz 出力インピーダンス(Ω) 600 プラグ 出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm) 付属品 モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 当日出荷
目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。
目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。
日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。
CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×166.5×75 質量(kg) 約1.1 電源(V) AC100 機能 【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー 付属品 取扱説明書
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 当日出荷
電池式で気軽に使えるデジタルボイスレコーダーです。基本性能に絞った単機能モデルだから使いやすく、プライベートやビジネスなど様々なシーンで活用いただけます。USB端子搭載で、パソコンに接続すれば簡単に音声を取り扱うことができます。録音モードは高音質(HP)/長時間(MP/SP/LP)の4段階。最大約280時間、高音質でも約11時間の録音が可能です。リピート機能も搭載しているので語学学習にもおすすめ
仕様 対応ビットレート:LP:32kbps/SP:64kbps/MP:256kbps/HP:768kbps、入出力チャネル:モノラル 付属品 取扱説明書、USBケーブル、イヤホン 質量(g) 38 電源 単4乾電池×2(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×35×19 機能 保存ファイル数:合計396ファイル(4フォルダー各最大99ファイル)、記録時間:LP約280時間/SP約140時間/MP役34時間/HP約15時間、リピート、時間経過表示、日付時間表示 液晶サイズ 23×21mm 電池寿命(連続時間) 連続録音:約30時間(LPモード)、連続再生:約15時間(スピーカー音量:中)(アルカリ乾電池使用、メーカー計測値) 入力端子 マイク入力端子(Φ3.5) S/N比 40dB以上 対応フォーマット WAV PCM(HP・MP)/WAV ADPCM(SP・LP) 出力端子 イヤホン端子(Φ3.5)0.5mW RoHS指令(10物質対応) 対応 出力レベル 最大(イヤホン):0.5W、最大(スピーカー):100mW 容量(GB) 4 最大出力(mW) スピーカー音声:100 再生周波数(kHz) 20~20
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
IP45相当の防塵防水・よく目立つカラー・ボディの角には衝撃吸収ラバー加工を施した現場で使えるタフなラジオ。AC/DC電源2000mAhのリチウム充電池を内蔵。コンセントの無い場所でも使用できるので現場はもちろん、アウトドアや非常時にも役立ちます。Bluetooth機能を搭載し、スマホ等にある音源を楽しめます。AM/FM(FMワイドバンド対応)はデジタルチューナー&自動プリセット機能搭載。スピーカー音声最大出力は5Wです。
仕様 角部に衝撃吸収ラバー加工、持ち運びに便利なハンドル、見やすいバックライト搭載デジタル液晶 付属品 取扱説明書 質量(kg) 1.8 電源 AC/DCリチウム充電池7.4V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×215×195 プリセット機能 自動プリセット:AM最大20局、FM最大20局 防塵防水性能 IP45相当 スピーカー 音声出力5W 受信周波数 AM 530~1629KHz、FM76~108MHz ワイドFM対応(デジタルチューナー) 使用時間(時間) 充電池:約14(ラジオ使用時) Bluetooth Ver.5.3 入出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
高セキュリティ3×9mmマイクロカットに対応したシュレッダー。ゆとりのある20Lダストボックスは引き出し式で前面窓から中身の状態が確認可能。キャスター付きで移動も楽々。一度にA4コピー用紙8枚の細断が可能です。安全装置インターロックスイッチ付きでダストボックスがきちんと閉まっていない場合動作しません。
仕様 引き出し式ダストボックス、キャスター搭載、インジケーター:ドアオープン/紙詰まり/電源/オーバーヒート/ゴミ捨て 色 黒 スイッチ 主電源(背面)、自動/正転/逆転切替(上面) 電源 AC100V(50/60Hz) 騒音値(dB) 60 適合サイズ A4 ダストボックス容量(L) 20 細断速度 約1.8/分 最大細断枚数 A4コピー用紙(上質紙64g/m2 )×8枚 細断形状 マイクロカット(3×9mm) 運転時間(分) 連続10(休止60分) 安全機能 インターロックスイッチ、加熱保護機能、過負荷保護機能
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 欠品中
明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。
ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。
目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数 AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×61×85 質量(g) 約400 電源(V) AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り) 表示 12時間表示 機能 【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー 出力(mW) 約400 消費電力(W) 約3.5 色(本体) ホワイト
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
電池でもACアダプターでも電源が取れ、どこにでも持ち運べるコンパクトなCDラジオです。
使いやすい日本語表記のボタンだから操作も楽々。
誰でも簡単にご使用いただけます。
1曲/全曲のリピート機能や、最大20曲のプログラム再生、ランダム再生など便利な機能付き。
AM/FMデジタルチューナー付。
FMワイドバンド対応なので災害時の情報収集ツールとしても役立ちます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×210×113 質量(g) 約1110 電源 AC100V、単2アルカリ乾電池×6(別売り) 出力(W) 【スピーカー】1(×2) 機能 【CD】リピート(1曲/全曲)・プログラム(最大20局)・ランダム再生 入出力端子 ヘッドフォン、外部音声入力 消費電力(W) 15 付属品 AC電源コード、取扱説明書
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
持ち運びに便利な大きなハンドル、肩にかけて持ち運べるショルダーストラップのついた現場ラジオです。IP66等級防塵防滴機能を搭載し、急な天候の変化にも安心です。どこへでも持ち運べ、手軽に使える乾電池式。スピーカー出力最大5W、イヤホン端子搭載、Bluetooth機能搭載で用途にあった多様な使い方が可能です。
付属品 取扱説明書(保証書)、ショルダーストラップ 適合 ラジオ部:AM/FM(FMワイドバンド対応) 寸法(mm) 高さ178×幅195×奥行112 質量(g) 約610(電池含まず) 出力(W) 音声:最大5 電源(V) DC6(単1乾電池×4)※別売り 機能 Bluetooth機能、ショルダーストラップ付 防塵・防滴 IP66等級 端子 イヤホン端子、AUXIN(音声入力)端子
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
スピーカー搭載だからステレオにつなぐ必要なくそのままお楽しみいただけます。
33.1/3/45/78回転に対応だから蚤の市で買ったSPレコードを楽しむということも可能。
温かみのある音色に新しい発見があるかもしれません。
USB端子搭載でPCに接続も可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×365×120 本体質量(kg) 約3.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 出力(W) 0.5×2(音声) 出力端子 RCA、USB 付属品 取扱説明書、45回転用アダプター、ACアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD、スリップマット
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
すっきりとした白いボディが印象的なシンプルなホームラジオ。大きな文字盤のダイヤル式選局でどなたにも使いやすい仕様です。ACコードまたは乾電池(単1乾電池×3本(別売り))の2電源に対応し、持ち運びに便利な可動式ハンドル付き。用途に併せて好きな場所でラジオをお楽しみいただけます。
付属品 取扱説明書(保証書)、ACコード 寸法(mm) 高さ148×幅210×奥行63 質量(g) 約680 電源(V) AC100 または単1乾電池×3本(別売り) 機能 ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応 電池使用時間(時間) 音量20-30%時約350※使用時間は使用方法や環境により異なります 音声出力 スピーカー800(mW)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 当日出荷
乾電池(単3×3)または内蔵充電池(手回し・USBtypeC)の2電源が使える手回し充電ラジオライトです。
上部に6LEDランタン、スポットライトとして3LEDライトを搭載、切替式でシーンに合わせた使用が可能です。
USB電源出力端子を搭載しており、緊急時にはスマホなどの充電にもご使用いただけます。
夜間にラジオを見つけやすいよう前面端子ラバー部に蓄光塗料仕上げ。暗闇で光って場所を知らせます。
防災準備品としてご用意いただくのはもちろん、パールホワイトのスタイリッシュなデザインで普段使いにもおススメです。
付属品 取扱説明書/保証書、ハンドストラップ 質量(g) 270 電源 内蔵充電池(リチウムイオン700mAh)、手回し充電、USB充電(typeC)、単3乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×55×95 機能 ラジオ:AM/FM1/FM2(伸縮回転アンテナ搭載)※FMワイドバンド対応、LED LED スポットライト/ランタン(切替式) スピーカー出力(mW) 約150 端子 イヤホン端子、電源入力用TypeC、出力用USB RoHS指令(10物質対応) 対応
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
ダブルカセットデッキを搭載のダビングできちゃうダブルラジカセ。
ACコンセントと電池の2電源対応で、コンセントのない場所でもお楽しみいただけます。
マイク端子搭載で、マイクと繋げばマイクミキシング録音も可能。カラオケ練習などにもおススメです。(内蔵マイクも搭載しているのでそのままカセットに外部音声の録音も可能です。)
分かりやすい日本語表示の操作ボタン、ダイヤルを回して調節する音量やラジオ選局は使い慣れた操作方法なので、使いこなせない心配がありません。
その他 内蔵マイク、カセット窓、FMロッド伸縮アンテナ、持ち運び用ハンドル 付属品 取扱説明書、電源コード 質量(kg) 約1.9 電源 AC100V/単1乾電池×6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×140×154 機能 ダビング:通常ダビング・ハイスピードダビング スピーカー 2W×2(3インチ3W4Ω d=45mm) 入出力端子 外部マイク端子※マイクミキシング録音対応、ヘッドフォン端子 メモリカセット Aデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生、Bデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。
オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。
本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。
デジタル時計でアラーム機能搭載。
コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38) 質量(g) 約260(電池含まず) 電源 DC3V 単3乾電池×2(別売) 機能 【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド 口径(Φmm) 約40×2(モノラル出力) ヘッドフォン端子 Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル) 付属品 イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
アラーム機能を搭載した手のひらサイズのポケットラジオ。
デジタルチューニングなので、選局楽々。
誤作動防止ロック付きなので、ポケットの中でいきなり鳴りだして焦ることもありません。
操作時にはオレンジ色のバックライトが点灯します。
単4乾電池×2本を動力に内蔵スピーカー音声でAMなら32時間、FMで30時間程度連続使用可能(環境により異なる)。
連続使用時間(時間) 内蔵スピーカー使用時約37、イヤホン使用約50(※使用環境や条件により異なる) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×15×107 質量(g) 約65 電源 単4乾電池×2(別売り)アルカリ推奨 アラーム内容 ブザー音、スリープ機能付き 機能 【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局 その他 誤作動防止ロック、スリープ機能 付属品 取扱説明書、ステレオイヤホン、ネックストラップ 受信周波数 AM/FM
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
乾電池式のシンプルなAM/FMラジオ。選局とボリュームはダイヤル式でくるくる回すだけのシンプル操作。スピーカー付きでそのままラジオを聴く事ができます。イヤホン端子搭載でイヤホンで聴くこともできます(イヤホン別売り)
仕様 同調ランプ。イヤホン端子搭載、ハンドストラップ(本体装着済み)付き 付属品 ハンドストラップ、取扱説明書(保証書) 質量(g) 約56(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×22×55 使用電源 単3乾電池×2(別売り) 受信周波数 AM:530~1600kHz/FM:76~108MHz 使用時間(時間) 【アルカリ電池使用時(目安)】スピーカー(音量50%):約45程度、イヤホン(音量50%):約68程度 ※使用状況により大幅に変化します 音声出力 最大500mW
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
乾電池またはType-C給電で使用できるステレオ再生対応ポータブルテープレコーダーです。ステレオ再生、録音、早送り巻き戻しといった基本機能を搭載したシンプルな機能、外部マイク入力端子とΦ3.5mmヘッドフォン端子を搭載。イヤホンでの音声出力は5mWです。ステレオイヤホン付属、Type-C給電は充電機能はありませんので、ケーブルに挿しての使用になります。
仕様 電源インジケーター搭載 付属品 取扱説明書(保証書)、ステレオイヤホン、給電用Type-Cケーブル 質量(g) 約168(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×38×92 機能 【カセット機能】再生(ステレオ対応)/録音(モノラル)/巻き戻し/早送り/停止※オートストップ対応(再生・録音) 使用電源 単3乾電池×2/Type-C給電 乾電池音量50%で約24時間使用可能(使用条件により異なる) 端子 外部マイク入力端子(外部マイク別売り)、Φ3.5mmヘッドホン端子 音声出力 5mW(イヤホン) 内蔵マイク 搭載
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 6日以内出荷
WINTECH製ポータブルCDプレーヤー、ポータブルラジオ等で使用可能なACアダプターです。対応機種を確認の上、ご購入下さい。該当機種以外の動作保証はしておりません。
仕様 スイッチングアダプター 適合機種 PCD-31,PCD-32、PCD-51、PCD-52、PCD-61、DMR-C610、DMR-C620 出力 4.5V800mA 入力 AC100V 50/60Hz コード長さ(cm) 145
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
カセットデッキのメンテナンス、クリーニング液付属のカセットヘッド用クリーナー(湿式)です。使い方はとても簡単で、付属のクリーニング液をクリーナー本体(カセット)に3~4滴垂らし、カセットデッキで再生するだけで自動的にクリーニングできます。クリーニング液を使用せず乾式としても使用可能です。ラジカセや車載カセットプレーヤーなどのクリーニングにご使用ください。
用途 ラジカセ等カセットデッキの磁気ヘッド及びピンチローラーのクリーニング 仕様 片面1回:約25秒 セット内容 カセットヘッドクリーナー、クリーニング液10ml×2本 寸法(mm) カセットヘッドクリーナー:幅100×奥行12×高さ65、クリーニング液ボトル:幅20×奥行22×高さ60 質量(g) クリーニングボトル:1本あたり14(10ml) 使用可能回数 【クリーニング液】1回3~4滴使用で約80回程度 洗浄方式 湿式(洗浄液使用)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 6日以内出荷
スピーカー搭載だからこれ1台でレコード、カセット、CDとSD・USBメモリのデジタル音源が楽しめるマルチオーディオプレーヤーです。ダブルCDを採用しており、再生だけでなくCD書込みも可能。USBポートとSDスロットを搭載しており、レコードやCD/カセットの音源のデジタル録音ができるので懐かしいレコードをメモリーに録音し楽しむこともできます。
仕様 ●CDプレーヤー(スロット1):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(MP3再生対応) 機能:プログラム/リピート/ランダム機能●CDプレーヤー(スロット2):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(AUDIOCDフォーマットのみ)、CD書き込み対応(レコード/CD/カセット/USB/SD/AUXIN) ※カセット以外は自動曲分割機能対応●カセット部:再生/早送り/取り出し、対応テープ:ノーマル●メモリー差し込み部:SDカード再生、USBメモリ再生、USB/SDへの音源デジタル録音機能(レコード/FM/CD/カセット/AUXIN/相互録音) ※メモリ容量は最大32GB●ラジオ部:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78(切替スイッチ)、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載●別売り交換用針型番:型番:KRN-2×2(専用交換針2本セット) JAN:4521171110047 その他 AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶 付属品 45回転用アダプター、専用リモコン、取扱説明書(保証書) 寸法(mm) 幅325×奥行293×高さ207 質量(kg) 約4.7(本体のみ) 出力(W) スピーカー:3+3 電源(V) AC100 50/60Hz
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
ステレオスピーカーを搭載し、レコードプレーヤー、CD、カセットテープに加え、SDカード、USBメモリにも対応したマルチオーディオプレーヤーです。昔懐かしい音源からデジタル音源までこれ1台でお楽しみいただけます。SDやUSBへの録音も可能なので、懐かしいレコードをデジタル音源化して聴くことも可能です。
仕様 ●CDプレーヤー:対応ディスク:オーディオCD,CD-R/RW、フォーマット:CD-DA、MP3、WMA、機能:プログラム、ランダム、リピート●SD/USB:SD/SDHC:class4(最大32GB)、USBメモリ:USB2.0/3.0(最大16GB)、デジタル録音機能(FM/AM/レコード/CD/カセット/AUXIN)●カセットプレーヤー:再生、録音、早送り、巻き戻し、一時停止、ノーマルテープに対応●ラジオ機能:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載 その他 AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶 寸法(mm) 幅330×奥行295×高さ205 質量(kg) 約3.2 出力(W) スピーカー:3+3(4Ω) 電源(V) AC10050/60Hz
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
スッキリとしたデザインのCDクロックラジオです。CD/ラジオ/ブザーの音を選べる目覚まし機能は繰り返し音がなるスヌーズ機能付き。デュアルアラーム機能、12/24時間表示可能と目覚まし機能が充実(時計関連機能はACアダプター使用時のみ)。スリープタイマー機能付きで就寝時につけっぱなしでも安心してお眠りいただけます。また、お好みの音質で聴けるイコライザー搭載。CDの他USB音源も再生対応。
付属品 取扱説明書(保証書)、ACアダプター 適合 CD部:CD-R/RW再生可能(MP3 ・WMA対応)、リピート(1曲/全曲)、プログラム(20曲)、ランダム再生、USB部:MP3 ・WMA対応、最大128GBまで、ラジオ部:FMワイドバンド対応、デジタルチューナー、自動/手動プリセットメモリー(最大40局)、お好みボタン×6 寸法(mm) 幅310×奥行64×高さ161 質量(kg) 約1.2 出力(W) 約1×2(CD使用時)、2×2(USB/FM/AUX時) 電源(V) AC100(アダプター付属)/単2乾電池×4(別売り) 消費電力(W) 約10
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 6日以内出荷
カードサイズからA3サイズまで対応するラミネーター。100/150ミクロンフィルムに対応し、用途にあったフィルム厚が選択可能です。本体にペーパーカッター機能搭載、用紙をカットすることができます。また、角を丸くカットできるラウンドコーナーカッターが付属、美しい仕上がりが簡単にできます。
仕様 リリースレバー搭載、インジケーターランプ(挿入可/電源)、ペーパーカッター機能搭載、ラウンドコーナーカッター付属(本体に収納) 質量(kg) 1.9 サイズ A3 消費電力(W) 365 電源 AC100V50/60Hz 電源コード(m) 1.4 本数 ローラー:2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 422×160×99 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5(フィルムと紙の合計) ラミネート速度(mm/分) 約250(50Hz)・約300(60Hz) 最大ラミネート幅(mm) 約330(A3対応) 運転時間(時間) 定格約1 ウォームアップ時間(分) 4~6(使用環境により異なる) 対応フィルム厚さ(μm) 100/150
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
様々な色にLEDライトが光る!Bluetooth機能搭載のワイヤレススピーカーです。1200mAhリチウム充電池内蔵で、充電すればどこへでも持ち運んで使用でき便利です。デバイスの音楽を2台のスピーカーから同時再生できる2台接続も可能です。
付属品 USB Type-Cケーブル、取扱説明書 質量(g) 450 電源 リチウムイオン3.7V1200mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×145 連続使用時間(時間) 約3 到達距離(m) 10 対応メディア Bluetooth5.3/USB(容量=最大32GB※)/MicroSDカード(容量=最大32GB※)※容量内でも相性などにより再生できない場合があります。 充電時間(時間) 約5 LED 赤・緑・青・紫・水色 対応ファイル WAV/MP3 Bluetooth 5.3 音声出力 6W
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 6日以内出荷
持ち運びしやすいコンパクトサイズ、ACアダプターでの給電の他、乾電池(単3×4)でも使用できるから畑作業時など外で聴くにも便利です。昔ながらの使いやすいカセットテープの他、USB・microSDにも対応。カセットテープの音源をUSBやmicroSDに録音することも可。アナログ音源のデジタル化ができますよ。内蔵マイク搭載だから、英会話や楽器、カラオケなど語学学習やお稽古にも便利にご利用いただけます。
付属品 取扱説明書、ACアダプター(ADH6V700MA) 質量(g) 406(電池含まず) 電源 AC100V50/60Hz(付属ACアダプター)、単3乾電池×4(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 98×188×36 機能 【カセット】取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音、【microSD/USBメモリ端子】MP3再生/MP3録音(カセット→デジタル録音・内蔵マイク→デジタル録音) 受信周波数 AM(530~1600kHz)、FM(76~108MHz)、FMワイドバンド対応 端子 Φ3.5ヘッドフォン端子、microSDスロット、USB端子 対応メモリーカード microSD:最大32GBまで、USBメモリ:最大16GBまで RoHS指令(10物質対応) 対応 音声出力 1W(モノラル)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 当日出荷
小さくてシンプル、横型ポケットラジオです。持ち運びに便利なハンドストラップがあらかじめ装着済みだからそのままどこへでも持ち運べます。
ダイヤルで合わせるタイプのラジオ。使い慣れた操作そのままで新しいラジオに移行できるからとっても楽。
FMワイドバンド対応で普段使いはもちろん、防災時にも安心。
付属イヤホンを使用すれば音の出せない場所でもラジオをお楽しみいただけます。
また、イヤホンなら電池寿命は約70時間。スピーカーでも40時間。1回の電池交換でたっぷり聴けます。
その他 伸縮ロッドアンテナ/DSPチューナーアナログタイプ/同調ランプ搭載 付属品 イヤホン、取扱説明書、ハンドストラップ(取付済み) 質量(g) 約70(電池含まず) 電源 単3乾電池×2(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×25×60 受信周波数 AM(530-1620KHz)、FM(76-108MHz)、FMワイドバンド対応 スピーカー出力(mW) 約100 スピーカー部インピーダンス(Ω) 8 使用時間(時間) FMスピーカー:約40、AMスピーカー:約40、イヤホン:約70 スピーカーサイズ(mm) Φ40
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
小さい!名刺サイズの縦型AM/FMラジオ。FMワイドバンド対応だから、普段使いはもちろん、防災準備品としても優秀です。
ベルトやカバンに引っ掛けることのできるクリップ付きだから、ポケットから落ちる心配もありません。
イヤホンがあらかじめ付属しているので、買い足しなしで、音が出せない場所でもラジオをお楽しみください。
その他 伸縮ロッドアンテナ/DSPチューナーアナログタイプ/同調ランプ搭載 付属品 イヤホン、取扱説明書 質量(g) 63(電池含まず) 電源 単3乾電池×2(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×20×103 受信周波数 AM(530-1620KHz)、FM(76-108MHz)、FMワイドバンド対応 スピーカー出力(mW) 約100 スピーカー部インピーダンス(Ω) 8 使用時間(時間) FMスピーカー:約40、AMスピーカー:約40、イヤホン:約70 スピーカーサイズ(mm) Φ40
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 当日出荷
オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。
お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数 AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×61×85 質量(g) 約400 電源(V) AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り) 表示 12時間表示 機能 【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー 出力(mW) 約400 消費電力(W) 約3.5 色(本体) ブラック
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。
エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。
ヘッド径(Φmm) 52.8 長さ(mm) 210 コード長さ(m) 約3(外径Φ3mm) 質量(g) 約380(コード含む) 型式 ダイナミック型 指向性 単一指向性 感度 正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa) 周波数特性 50~13000Hz 出力インピーダンス(Ω) 600 コネクタ 本体:XLR(キャノン)タイプ プラグ 出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm) 付属品 マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1) 機能 エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 当日出荷
イヤホン型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンで、耳に装着し収音しお手持ちのボイスレコーダー等に録音することができます。
用途 電話での通話録音に コード長さ(cm) 約75 質量(g) 約6 形式 エレクトレットコンデンサーマイクロホン 指向性 全指向性 周波数特性 50~20000Hz 感度 -38±2dB(0dB=1V/ubar) 出力インピーダンス(Ω) 2.2 電源 プラグインパワー方式 プラグ Φ3.5mmミニプラグ(モノラル)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
手回し充電機能が付いて、防災備蓄品としても最適なポータブルワンセグテレビ。
SOSサイレン、LEDライト、USB電源供給・充電機能、FMワイドバンド対応のAM/FMラジオなど非常時の備えに安心の機能が満載です。
操作ボタンは日本語表記で分かりやすく非常時でも慌てず情報収集が可能です。
背面に自立スタンド付き。
電源 単3乾電池×3(別売り)、リチウム3.7V2000mA(microUSB IN 5V/1A端子(給電充電用)/手回し充電) 機能 【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド、【ワンセグTV】microSD録画可能(カード別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 156×38×89.5 質量(g) 約295(電池含まず) 画面サイズ 4.3インチカラー液晶(480×272) 出力(W) 1(スピーカー音声) インピーダンス(Ω) 8 その他 LEDライト、SOSサイレン、伸縮ロッドアンテナ 付属品 取扱説明書、保証書、microUSBケーブル、USBACアダプター 仕様 【イヤホン端子】2(イヤホン別売)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。
アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。
マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×36×127 質量(g) 約203(電池含まず) 電源 DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター 機能 【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップ ヘッドフォン端子 Φ3.5 スピーカー出力(mW) 200 インピーダンス(Ω) 16(スピーカー) 付属品 ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書 口径(Φmm) 50(スピーカー) 仕様 【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
手軽にCDが楽しめるポータブルCDプレーヤー。
本体わずか200gと軽量なので、どこにでも持ち運びできます。
1曲/全曲リピート、プログラム、イントロ、ランダム再生など基本的な機能が標準装備です。
アルカリ乾電池使用で連続約8時間再生が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×27 質量(g) 約200(電池含まず) 電源 単3乾電池×2(別売り)、DC4.5V外部電源 機能 【再生】1曲/全曲リピート・プログラム(20曲)/イントロ・ランダム、【音飛び防止】有り(60秒)、【重低音】有り、【ホールド】有り オートパワーオフ 有り 付属品 ステレオイヤホン、取扱説明書 適合品番 【別売りACアダプター】JF005WR-0450080JV、SAPA04503JP 色 ブラック
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 当日出荷
万が一の有事に安心な「SOSサイレン」「LEDライト」「USB電源出力」など防災機能を搭載したポータブルラジオです。
わずか94gのポケットサイズながら、バックライトを搭載した大きな文字液晶&最大1Wのスピーカー音量で普段使いにも抜群の使いやすさです。
乾電池(アルカリ推奨)とUSBの2電源で安心。簡易的にスマホ等への給電も可能です。
アラーム(ブザーまたはラジオ)&スリープ機能付きで時計としても優秀です。
多機能を迷わず使いこなせる大きなボタンで機械が苦手な方にもおすすめです。
用途 防災備蓄品としてもおすすめ 電源 単4乾電池×3(別売り/アルカリ推奨)・DC5V1A(microUSB給電) 出力端子 USB5V/0.5A(緊急時電源出力) 入力端子 5V/microUSB(電源供給用) 機能 【ラジオ(AM/FM)】AM/FM/ワンセグ(音声のみ)・ATS選局・手動選局・プリセットメモリ(AM/FM最大50局)・お気に入りボタン(5ch)、【防災】SOS(LEDライト連動緊急サイレン)・非常用LEDライト アンテナ 伸縮稼働型ロッドアンテナ 連続使用時間(分) 【AM/FMラジオ】約16(アルカリ乾電池・内蔵スピーカー音量/中)/約19(アルカリ乾電池・イヤホン音量/最大)※使用環境により異なる 時計機能 アラーム(ラジオまたはブザー)、スヌーズ、スリープ その他 液晶バックライト、イヤホン端子、誤作動防止ロック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×23×109 質量(g) 約94 付属品 取扱説明書、ストラップ、収納袋 保証期間 1年 色 ガンメタリック 受信周波数 AM/FM
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
本体を開くとスマホスタンドになるポータブルワイヤレススピーカーです。スマホとBluetooth接続してワイヤレススピーカーとして使える他、microSD再生も可能。便利なType-C充電に加え、IPX4防水機能付きでアウトドアにもぴったり。個性的なカラーリングと遊び心あるデザインで自慢したくなるアイテムです。
仕様 【充電時間/連続使用時間(時間)】約2/約3.5 その他 LEDライト搭載、過電圧保護機能搭載、過熱保護機能搭載 付属品 Type-Cケーブル、取扱説明書、ハンドストラップ、調整用レンチ 寸法(mm) 幅64×奥行22×高さ102(収納時) 質量(g) 230 電源 リチウムイオン3.7V1500mAh 対応メディア microSD MP3ファイル(最大128GBまで)※容量内でも相性により再生できない場合があります。 Bluetooth Ver.5.4、見通し10m 音声出力 約3W(スピーカー45mm) 防水 IPX4
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
「いざ!」という時の手回し充電に対応した3.5インチポータブルワンセグテレビラジオ。防災準備品として備えたい機能が充実。清潔感のあるホワイトボディにシンプルで使いやすい前面ボタンで日常使いをしながら備えられる嬉しい1台です。LEDライトの他、USB出力端子で携帯への充電も可能。イヤホン端子付きで音を出せない環境での使用にも安心。有事の際の居場所を知らせるサイレン機能も搭載しています。
仕様 【テレビ】ワンセグ UHF 473MHz~767MHz、【ラジオ】AM(522~1710Khz)/FM(76~108MHz)※FMワイドバンド対応、【連続使用時間目安】[イヤホン音量15の場合]乾電池(LCD OFF):ワンセグ約18時間、FMラジオ約20時間、AMラジオ約20時間、内蔵バッテリー(LCD OFF):ワンセグ約約36時間、FMラジオ約40時間、AMラジオ約40時間 [スピーカー音量10の場合]乾電池(LCDOFF):ワンセグ約16時間、FMラジオ約18時間、AMラジオ約18時間、内蔵バッテリー(LCDOFF):ワンセグ約32時間、FMラジオ約36時間、AMラジオ約33時間 ※環境や使用条件により異なる 付属品 Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書) 寸法(mm) 幅135×奥行30×高さ87 色 ホワイト 質量(g) 235 電源 リチウムイオン充電池1500mAhまたは単4乾電池×3本(別売り) 機能 LEDライト、SOS(サイレン)機能、FM伸縮ロッドアンテナ搭載 スピーカー 1×1(W) 充電方式 手回し、USB 画面サイズ メイン:3.5インチTFT LCD320×240、サブ:1インチmonochromeLCD USB 電源入力Type-C:5V1.5A、電源出力:Type-A5V500mAh
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 6日以内出荷
防災準備品として備えたい機能を充実させたポータブルラジオ。手回し充電、ソーラー充電、乾電池、USB充電とシーンに併せて電源を選択可能。リチウム充電池2000mAhを搭載しており緊急時にはスマホへの充電も可能です。明るさ調節のできるスポットライトだけでなく、ランタンとして使用できるLEDも搭載。音声とライト点滅で周囲に知らせられる緊急用サイレンも搭載。日常使いをしながら有事に備えられるシンプルかつ機能的なデザインです。
仕様 【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)同調ランプ搭載、【電池使用時間目安(時間)】乾電池:ラジオ約10/ライト約8、充電池:ラジオ約20/ライト約16 ※乾電池充電池フル充電の状態でラジオ音量約30%・ライト単独使用を想定 ※周囲の温度や使用環境などにより異なる 付属品 充電用USBケーブル(A-C)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書) 寸法(mm) 幅155×奥行57×高さ76 色 ブラック 質量(g) 314 電源 リチウムイオン充電池2000mAh または 単4乾電池×3本(別売り) 機能 防滴仕様(IPX4)、緊急用サイレン(音声/ライト点滅)、回転収納式FMロッドアンテナ、携帯充電機能(USB出力) LED 明るさ調節機能付きスポットライト(1灯)、ランタンLED(4灯)※ソーラーパネル裏 充電方式 手回し、ソーラー、USB
WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 4日以内出荷
昭和レトロなデザインのモノラルラジカセ。ボタン型のスイッチやくるくる回すタイプのチューナーやボリュームなどもレトロデザインを再現しています。microSDカードスロット、USB端子を搭載しておりデジタル音源にも対応しているのが嬉しい。また、BluetoothVer.5.3搭載で、スマホの音源をラジカセで聴くことも可能。MicroSD等へのデジタル録音も可能。
仕様 カセット:一時停止/停止/再生/早送り/巻き戻し/録音、ラジオ:AM(522~1620kHz)、FM(76~108MHz)、SW(SW1:3.2~7.6MHz/SW2:7.0~23MHz)、FMワイドバンド対応 その他 内蔵マイク、microSD/USBにデジタル録音可能、キャリーハンドル付き 付属品 ACコード、取扱説明書 質量(kg) 2.55(電池含まず) 電源(V) AC100または単1乾電池×5本(別売り) 消費電力(W) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 377×115×246 スピーカー 7W 端子 microSD/USB(MP3対応)※microSDカードやUSBメモリーは別売りです、Φ3.5mmステレオミニ(ヘッドフォン) Bluetooth (IN)Ver.5.3