「エコーマイク アーテック」の検索結果
マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。
エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。
ヘッド径(Φmm)52.8
長さ(mm)210
コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)
質量(g)約380(コード含む)
型式ダイナミック型
指向性単一指向性
感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)
周波数特性50~13000Hz
出力インピーダンス(Ω)600
コネクタ本体:XLR(キャノン)タイプ
プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)
付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1)
機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
本体前面にマイク入力端子を2つ搭載でデュエットも出来るお手軽エコーミキサーです。
音量、エコー、トーン(音質)は日本語表記のダイヤル式で見たままの操作が出来簡単です。
背面に映像入力端子、音声入力端子、映像出力端子、音声出力端子付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×95×48(突起部含む)
質量(g)約174
入力端子マイク×2(Φ6.3mm)、映像×1、音声×1
出力端子音声×1、映像×1
機能マイクミキシング、エコー調整、トーン調整
付属品ACアダプター、取扱説明書
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷