7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)カラオケエコーマイクロホン
マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。 エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。
ヘッド径(Φmm)52.8 長さ(mm)210 コード長さ(m)約3(外径Φ3mm) 質量(g)約380(コード含む) 型式ダイナミック型 指向性単一指向性 感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa) 周波数特性50~13000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 コネクタ本体:XLR(キャノン)タイプ プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm) 付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1) 機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)カラオケエコーミキサー
本体前面にマイク入力端子を2つ搭載でデュエットも出来るお手軽エコーミキサーです。 音量、エコー、トーン(音質)は日本語表記のダイヤル式で見たままの操作が出来簡単です。 背面に映像入力端子、音声入力端子、映像出力端子、音声出力端子付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×95×48(突起部含む) 質量(g)約174 入力端子マイク×2(Φ6.3mm)、映像×1、音声×1 出力端子音声×1、映像×1 機能マイクミキシング、エコー調整、トーン調整 付属品ACアダプター、取扱説明書
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ダイナミックマイクロホン
カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。 手元でオンオフの切替ができ便利。 付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。
ヘッド径(Φmm)52.8 長さ(mm)177 コード長さ(m)約3(外径Φ3mm) 質量(g)約180(コード含む) 型式ダイナミック型 指向性単一指向性 感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa) 周波数特性50~13000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm) 付属品モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。 アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。 マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127 質量(g)約203(電池含まず) 電源DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター 機能【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップ ヘッドフォン端子Φ3.5 スピーカー出力(mW)200 インピーダンス(Ω)16(スピーカー) 付属品ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書 口径(Φmm)50(スピーカー) 仕様【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ダブルラジカセ
ダブルカセットデッキを搭載のダビングできちゃうダブルラジカセ。 ACコンセントと電池の2電源対応で、コンセントのない場所でもお楽しみいただけます。 マイク端子搭載で、マイクと繋げばマイクミキシング録音も可能。カラオケ練習などにもおススメです。(内蔵マイクも搭載しているのでそのままカセットに外部音声の録音も可能です。) 分かりやすい日本語表示の操作ボタン、ダイヤルを回して調節する音量やラジオ選局は使い慣れた操作方法なので、使いこなせない心配がありません。
その他内蔵マイク、カセット窓、FMロッド伸縮アンテナ、持ち運び用ハンドル 付属品取扱説明書、電源コード 質量(kg)約1.9 電源AC100V/単1乾電池×6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×140×154 機能ダビング:通常ダビング・ハイスピードダビング スピーカー2W×2(3インチ3W4Ω d=45mm) 入出力端子外部マイク端子※マイクミキシング録音対応、ヘッドフォン端子 メモリカセットAデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生、Bデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ラジオ付きテープレコーダー
FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。 オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。 本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。 デジタル時計でアラーム機能搭載。 コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38) 質量(g)約260(電池含まず) 電源DC3V 単3乾電池×2(別売) 機能【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド 口径(Φmm)約40×2(モノラル出力) ヘッドフォン端子Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル) 付属品イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)microSD/USBモノラルラジカセ
エコ商品
持ち運びしやすいコンパクトサイズ、ACアダプターでの給電の他、乾電池(単3×4)でも使用できるから畑作業時など外で聴くにも便利です。昔ながらの使いやすいカセットテープの他、USB・microSDにも対応。カセットテープの音源をUSBやmicroSDに録音することも可。アナログ音源のデジタル化ができますよ。内蔵マイク搭載だから、英会話や楽器、カラオケなど語学学習やお稽古にも便利にご利用いただけます。
付属品取扱説明書、ACアダプター(ADH6V700MA) 質量(g)406(電池含まず) 電源AC100V50/60Hz(付属ACアダプター)、単3乾電池×4(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×188×36 機能【カセット】取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音、【microSD/USBメモリ端子】MP3再生/MP3録音(カセット→デジタル録音・内蔵マイク→デジタル録音) 受信周波数AM(530~1600kHz)、FM(76~108MHz)、FMワイドバンド対応 端子Φ3.5ヘッドフォン端子、microSDスロット、USB端子 対応メモリーカードmicroSD:最大32GBまで、USBメモリ:最大16GBまで RoHS指令(10物質対応)対応 音声出力1W(モノラル)
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷