CD再生とAM/FMラジオの聴けるシンプルなCDラジオ。
丸みを帯びたボディとアクセントカラーにパステルブルーを挿したデザインは使うのが楽しくなりそうです。
見たまま操作ができる日本語表示ボタンは使いやすく、機械の苦手な方でも自由にご使用いただけます。
電源はACコンセント&乾電池(単2×6)の2電源対応。電源のない場所や停電時でも安心してご使用いただけます。
イヤホン端子、外部入力端子を搭載。外部入力端子でお手持ちのデジタルオーディオプレーヤーなどと繋いでスピーカーから音楽を楽しむことも可能です。
付属品ACコード、取扱説明書
質量(kg)1.1
電源AC100V/単2アルカリ乾電池×6(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×113
機能【CD/CD-R/RW】プログラム(最大20曲)・1曲リピート・全曲リピート・ランダム、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応
スピーカー1W×2
入出力端子外部音声入力(AUXIN)、ヘッドフォン端子
1台
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
コンパクトサイズのCDラジカセ。
AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。
1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。
本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。
乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。
リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110
質量(g)1110(電池含まず)
電源AC100V/単2乾電池×4(別売)
出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2)
機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ)
対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB)
消費電力(W)約16
プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生
外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット
付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード
寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220
質量(g)1650
電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)
消費電力(W)11
機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応
電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20
音声出力スピーカー:1+1(W)
入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
スッキリとしたデザインのCDクロックラジオです。CD/ラジオ/ブザーの音を選べる目覚まし機能は繰り返し音がなるスヌーズ機能付き。デュアルアラーム機能、12/24時間表示可能と目覚まし機能が充実(時計関連機能はACアダプター使用時のみ)。スリープタイマー機能付きで就寝時につけっぱなしでも安心してお眠りいただけます。また、お好みの音質で聴けるイコライザー搭載。CDの他USB音源も再生対応。
付属品取扱説明書(保証書)、ACアダプター
適合CD部:CD-R/RW再生可能(MP3 ・WMA対応)、リピート(1曲/全曲)、プログラム(20曲)、ランダム再生、USB部:MP3 ・WMA対応、最大128GBまで、ラジオ部:FMワイドバンド対応、デジタルチューナー、自動/手動プリセットメモリー(最大40局)、お好みボタン×6
寸法(mm)幅310×奥行64×高さ161
質量(kg)約1.2
出力(W)約1×2(CD使用時)、2×2(USB/FM/AUX時)
電源(V)AC100(アダプター付属)/単2乾電池×4(別売り)
消費電力(W)約10
白いボディのシンプルなモノラルラジカセです。
ACアダプターでも電池でも使える2電源採用で便利にご使用いただけます。
本体内蔵マイクで、そのまま音がひろえるからお稽古や会話練習にも便利。
持ち運びしやすいハンドル付きで移動も楽々です。
FMワイドバンド対応ラジオだから防災備蓄品としても1台あると安心です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×76×125
質量(g)約860(電池含まず)
電源AC100V/単2乾電池×4(別売)
機能【カセットレコーダー】録音・オートストップ・一時停止、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド
ヘッドフォン端子Φ3.5
付属品ACコード、取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
丸みをおびたボディが可愛いCDラジカセ。
カセットテープの再生、録音ができるから楽器やカラオケの練習にも便利にご使用いただけます。
日本語表記の操作ボタンはどなたにも分かりやすく機械の苦手な方にも抵抗なくお使いいただけます。
AC電源と乾電池の2電源採用で便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×213×123
本体質量(kg)約1.5
電源AC100V/単2乾電池×6(別売)
機能【CD】CD-R/RW再生・スキップ・サーチ・リピート(1曲/全曲)・ランダム・プログラム再生(20曲)、【カセット】オートストップカセットデッキ(録音/再生)、【ラジオ】AM/FM・デジタルチューナー
付属品取扱説明書、AC電源コード
1台
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
これ1台でCD再生/AM/FMラジオをお楽しみいただけます。手軽に運べるコンパクトサイズとシンプル機能でどなたでも簡単にお使いいただけます。スピーカーだけでなく、イヤホン(別売り)使用もOK。外部入力端子を使用することでオーディオプレーヤーなどのスピーカーとしても使用できます。電池またはAC電源の2電源対応。
付属品取扱説明書、保証書、電源コード
色ホワイト(スピーカー:ピンク)
質量(g)1080
電源AC100V/単2乾電池×6(別売り)
対応ラジオ:Am/FM/FMワイドバンド
スピーカー出力:1W×2
再生時機能【CD】CD/CD-R/RW再生、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×210×113
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
電池でもACアダプターでも電源が取れ、どこにでも持ち運べるコンパクトなCDラジオです。
使いやすい日本語表記のボタンだから操作も楽々。
誰でも簡単にご使用いただけます。
1曲/全曲のリピート機能や、最大20曲のプログラム再生、ランダム再生など便利な機能付き。
AM/FMデジタルチューナー付。
FMワイドバンド対応なので災害時の情報収集ツールとしても役立ちます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×113
質量(g)約1110
電源AC100V、単2アルカリ乾電池×6(別売り)
出力(W)【スピーカー】1(×2)
機能【CD】リピート(1曲/全曲)・プログラム(最大20局)・ランダム再生
入出力端子ヘッドフォン、外部音声入力
消費電力(W)15
付属品AC電源コード、取扱説明書
AC電源と乾電池の2電源方式のコンパクトなCDラジカセ。カセットテープに対応しているので、昔懐かしい音源を聴くのはもちろん、英会話やカラオケなどのお稽古の録音等に便利にご使用いただけます。持ち運びにも便利な持ち手付き。
仕様●CD部:CD-R/RW再生可能 機能:スキップ・サーチ・リピート・ランダム・プログラム●カセット部:オートストップカセットデッキ(再生・録音)●ラジオ部:AM/FM(デジタルチューナー)
付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.3(電池含まず)
電源AC・単2アルカリ乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×1117
出入力端子ヘッドフォン端子、外部音声入力(AUXIN)
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
CDプレーヤー、カセット再生・録音、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルなCDラジカセです。
日本語表示の大きな操作ボタンはどなたにも使いやすくなっています。
付属のACコードと、乾電池(別売り)の2電源対応でコンセントのない場所でもご使用いただけます。
イヤホン端子を搭載、音を出せない場所や時間でもイヤホンでお楽しみいただけます。
外部入力(AUXIN)端子、マイク入力端子(Φ6.3mm標準)も搭載。
FMワイドバンド対応のAM/FMラジオはデジタルチューナー&ラジオ局プリセット(登録)機能付き。
付属品ACコード、取扱説明書
質量(kg)2.2
電源AC100V/単2アルカリ乾電池×8(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×245×135
機能【CD/CD-R/RW】1曲リピート・全曲リピート・ランダム・プログラム(20曲)、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応・ラジオ局プリセット機能(FM30局/AM20局)、【カセット】再生・録音・早送り・巻き戻し・一時停止・停止/取り出し(オートストップ機能付)、LCDディスプレー(ブルーバックライト)
スピーカー1.5W×2(重低音ボタン付き)
入出力端子外部音声入力(AUXIN)、マイク入力端子×2(Φ6.3mm標準)、ヘッドフォン端子
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード