1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
ヘッドセット型で両手が使える拡声器です。首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体取付済み)でお好みや使用状況に応じてセッティングできます。 RCEモード搭載だから、自分の音声を録音することも可能。ミキシング出力対応だから、音源音声とマイクの同時出力が可能。 FMラジオ付、本体上部にディスプレイ搭載で、モード状態、ラジオ局表示、電池残量表示で目で見て確かめられるから便利にご使用いただけます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×90×32 質量(g)198 音声出力5W S/N比50dBA 音声入力600mV RMS,22kohm 入力電源5V0.5A(microUSB端子) 内蔵電池リチウム充電池(1500mAh) ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95 機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等 インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 連続使用時間(時間)約8(音量中程度)※環境、使用状況により異なる 付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷