16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ラジオ付きテープレコーダー
FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。 オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。 本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。 デジタル時計でアラーム機能搭載。 コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38) 質量(g)約260(電池含まず) 電源DC3V 単3乾電池×2(別売) 機能【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド 口径(Φmm)約40×2(モノラル出力) ヘッドフォン端子Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル) 付属品イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。 アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。 マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127 質量(g)約203(電池含まず) 電源DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター 機能【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップ ヘッドフォン端子Φ3.5 スピーカー出力(mW)200 インピーダンス(Ω)16(スピーカー) 付属品ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書 口径(Φmm)50(スピーカー) 仕様【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

乾電池とmicroUSBの2給電で便利にご利用いただけるポータブルワンセグテレビです。背面自立用スタンド付き2.8インチカラー液晶TVはでワンセグ視聴が可能、お好みの場所で視聴が出来ます。またFMワイドバンド対応のAM/FMラジオ付きだから普段使いはもちろん、災害準備品としてもおススメです。microSDスロット搭載で、ラジオやテレビの録画録音&再生が可能。USB TypeA出力端子搭載で緊急電源出力としてご利用いただけます。サイレン/ライトのSOS機能搭載。非常用LEDライトとしてもご使用いただけます。
付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋 質量(g)約140(電池含まず) 電源単3乾電池×3、microUSB(DCIN5V端子) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×128×25 対応(ラジオデジタルチューニング)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz 連続使用時間(時間)AM/FMラジオ:約11、ワンセグTV:約8※アルカリ電池、スピーカ-音量中の場合 機能TV録画・ラジオ録音、非常用LEDライト、SOS、背面自立スタンド 端子イヤホン端子、USB TypeA出力、microUSB TypeB入力、microSDスロット 画面サイズ2.8インチ/カラー液晶/470~770MHz RoHS指令(10物質対応)対応 音声出力(本体スピーカー)1W8Ω
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)リモコン付きSD/USB/CDラジオ
コンパクトサイズのCDラジカセ。 AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。 1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。 本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。 乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。 リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110 質量(g)1110(電池含まず) 電源AC100V/単2乾電池×4(別売) 出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2) 機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ) 対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB) 消費電力(W)約16 プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生 外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット 付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

スピーカー搭載だからこれ1台でレコード、カセット、CDとSD・USBメモリのデジタル音源が楽しめるマルチオーディオプレーヤーです。ダブルCDを採用しており、再生だけでなくCD書込みも可能。USBポートとSDスロットを搭載しており、レコードやCD/カセットの音源のデジタル録音ができるので懐かしいレコードをメモリーに録音し楽しむこともできます。
仕様●CDプレーヤー(スロット1):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(MP3再生対応) 機能:プログラム/リピート/ランダム機能●CDプレーヤー(スロット2):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(AUDIOCDフォーマットのみ)、CD書き込み対応(レコード/CD/カセット/USB/SD/AUXIN) ※カセット以外は自動曲分割機能対応●カセット部:再生/早送り/取り出し、対応テープ:ノーマル●メモリー差し込み部:SDカード再生、USBメモリ再生、USB/SDへの音源デジタル録音機能(レコード/FM/CD/カセット/AUXIN/相互録音) ※メモリ容量は最大32GB●ラジオ部:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78(切替スイッチ)、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載●別売り交換用針型番:型番:KRN-2×2(専用交換針2本セット) JAN:4521171110047 その他AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶 付属品45回転用アダプター、専用リモコン、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)幅325×奥行293×高さ207 質量(kg)約4.7(本体のみ) 出力(W)スピーカー:3+3 電源(V)AC100 50/60Hz
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ
丸みをおびたボディが可愛いCDラジカセ。 カセットテープの再生、録音ができるから楽器やカラオケの練習にも便利にご使用いただけます。 日本語表記の操作ボタンはどなたにも分かりやすく機械の苦手な方にも抵抗なくお使いいただけます。 AC電源と乾電池の2電源採用で便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×213×123 本体質量(kg)約1.5 電源AC100V/単2乾電池×6(別売) 機能【CD】CD-R/RW再生・スキップ・サーチ・リピート(1曲/全曲)・ランダム・プログラム再生(20曲)、【カセット】オートストップカセットデッキ(録音/再生)、【ラジオ】AM/FM・デジタルチューナー 付属品取扱説明書、AC電源コード
1台
9,798 税込10,778
欠品中

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体背面取付済み)で装着、マイクはヘッドセット型なので、両手が使えるポータブル拡声器です。 microSD、USB(MP3、WMA、WAV)再生、AUXIN端子付。音源音声とマイク音声の同時出力(ミキシング出力)が可能です。 RECモード搭載で、自分の声を録音することができます(別途モリーカードが必要です)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×75×27.5 質量(g)132 音声出力5W S/N比50dBA 音声入力600mV RMS,22kohm 入力電源5V0.5A(microUSB端子) 内蔵電池リチウム充電池(1000mAh) ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95 機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等 インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 連続使用時間(時間)約6(音量中程度)※環境、使用状況により異なる 付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセ
コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。電池&ACの2電源対応
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター レッド 質量(g)406 電源単3乾電池×4(別売り)、AC100V 対応ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応 機能カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音 スピーカー出力:1W(モノラル) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)188×36×95 容量(GB)microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16まで USBMP3再生/MP3録音 microSDカードMP3再生/MP3録音
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ
CDプレーヤー、カセット再生・録音、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルなCDラジカセです。 日本語表示の大きな操作ボタンはどなたにも使いやすくなっています。 付属のACコードと、乾電池(別売り)の2電源対応でコンセントのない場所でもご使用いただけます。 イヤホン端子を搭載、音を出せない場所や時間でもイヤホンでお楽しみいただけます。 外部入力(AUXIN)端子、マイク入力端子(Φ6.3mm標準)も搭載。 FMワイドバンド対応のAM/FMラジオはデジタルチューナー&ラジオ局プリセット(登録)機能付き。
付属品ACコード、取扱説明書 質量(kg)2.2 電源AC100V/単2アルカリ乾電池×8(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×245×135 機能【CD/CD-R/RW】1曲リピート・全曲リピート・ランダム・プログラム(20曲)、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応・ラジオ局プリセット機能(FM30局/AM20局)、【カセット】再生・録音・早送り・巻き戻し・一時停止・停止/取り出し(オートストップ機能付)、LCDディスプレー(ブルーバックライト) スピーカー1.5W×2(重低音ボタン付き) 入出力端子外部音声入力(AUXIN)、マイク入力端子×2(Φ6.3mm標準)、ヘッドフォン端子
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)デジタルボイスレコーダー
エコ商品
電池式で気軽に使えるデジタルボイスレコーダーです。基本性能に絞った単機能モデルだから使いやすく、プライベートやビジネスなど様々なシーンで活用いただけます。USB端子搭載で、パソコンに接続すれば簡単に音声を取り扱うことができます。録音モードは高音質(HP)/長時間(MP/SP/LP)の4段階。最大約280時間、高音質でも約11時間の録音が可能です。リピート機能も搭載しているので語学学習にもおすすめ
仕様対応ビットレート:LP:32kbps/SP:64kbps/MP:256kbps/HP:768kbps、入出力チャネル:モノラル 付属品取扱説明書、USBケーブル、イヤホン 質量(g)38 電源単4乾電池×2(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×35×19 機能保存ファイル数:合計396ファイル(4フォルダー各最大99ファイル)、記録時間:LP約280時間/SP約140時間/MP役34時間/HP約15時間、リピート、時間経過表示、日付時間表示 液晶サイズ23×21mm 電池寿命(連続時間)連続録音:約30時間(LPモード)、連続再生:約15時間(スピーカー音量:中)(アルカリ乾電池使用、メーカー計測値) 入力端子マイク入力端子(Φ3.5) S/N比40dB以上 対応フォーマットWAV PCM(HP・MP)/WAV ADPCM(SP・LP) 出力端子イヤホン端子(Φ3.5)0.5mW RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル最大(イヤホン):0.5W、最大(スピーカー):100mW 容量(GB)4 最大出力(mW)スピーカー音声:100 再生周波数(kHz)20~20
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ダブルラジカセ
ダブルカセットデッキを搭載のダビングできちゃうダブルラジカセ。 ACコンセントと電池の2電源対応で、コンセントのない場所でもお楽しみいただけます。 マイク端子搭載で、マイクと繋げばマイクミキシング録音も可能。カラオケ練習などにもおススメです。(内蔵マイクも搭載しているのでそのままカセットに外部音声の録音も可能です。) 分かりやすい日本語表示の操作ボタン、ダイヤルを回して調節する音量やラジオ選局は使い慣れた操作方法なので、使いこなせない心配がありません。
その他内蔵マイク、カセット窓、FMロッド伸縮アンテナ、持ち運び用ハンドル 付属品取扱説明書、電源コード 質量(kg)約1.9 電源AC100V/単1乾電池×6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×140×154 機能ダビング:通常ダビング・ハイスピードダビング スピーカー2W×2(3インチ3W4Ω d=45mm) 入出力端子外部マイク端子※マイクミキシング録音対応、ヘッドフォン端子 メモリカセットAデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生、Bデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ
AC電源と乾電池の2電源方式のコンパクトなCDラジカセ。カセットテープに対応しているので、昔懐かしい音源を聴くのはもちろん、英会話やカラオケなどのお稽古の録音等に便利にご使用いただけます。持ち運びにも便利な持ち手付き。
仕様●CD部:CD-R/RW再生可能 機能:スキップ・サーチ・リピート・ランダム・プログラム●カセット部:オートストップカセットデッキ(再生・録音)●ラジオ部:AM/FM(デジタルチューナー) 付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.3(電池含まず) 電源AC・単2アルカリ乾電池×6(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×1117 出入力端子ヘッドフォン端子、外部音声入力(AUXIN)
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ステレオスピーカーを搭載し、レコードプレーヤー、CD、カセットテープに加え、SDカード、USBメモリにも対応したマルチオーディオプレーヤーです。昔懐かしい音源からデジタル音源までこれ1台でお楽しみいただけます。SDやUSBへの録音も可能なので、懐かしいレコードをデジタル音源化して聴くことも可能です。
仕様●CDプレーヤー:対応ディスク:オーディオCD,CD-R/RW、フォーマット:CD-DA、MP3、WMA、機能:プログラム、ランダム、リピート●SD/USB:SD/SDHC:class4(最大32GB)、USBメモリ:USB2.0/3.0(最大16GB)、デジタル録音機能(FM/AM/レコード/CD/カセット/AUXIN)●カセットプレーヤー:再生、録音、早送り、巻き戻し、一時停止、ノーマルテープに対応●ラジオ機能:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載 その他AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶 寸法(mm)幅330×奥行295×高さ205 質量(kg)約3.2 出力(W)スピーカー:3+3(4Ω) 電源(V)AC10050/60Hz
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)microSD/USBモノラルラジカセ
エコ商品
持ち運びしやすいコンパクトサイズ、ACアダプターでの給電の他、乾電池(単3×4)でも使用できるから畑作業時など外で聴くにも便利です。昔ながらの使いやすいカセットテープの他、USB・microSDにも対応。カセットテープの音源をUSBやmicroSDに録音することも可。アナログ音源のデジタル化ができますよ。内蔵マイク搭載だから、英会話や楽器、カラオケなど語学学習やお稽古にも便利にご利用いただけます。
付属品取扱説明書、ACアダプター(ADH6V700MA) 質量(g)406(電池含まず) 電源AC100V50/60Hz(付属ACアダプター)、単3乾電池×4(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×188×36 機能【カセット】取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音、【microSD/USBメモリ端子】MP3再生/MP3録音(カセット→デジタル録音・内蔵マイク→デジタル録音) 受信周波数AM(530~1600kHz)、FM(76~108MHz)、FMワイドバンド対応 端子Φ3.5ヘッドフォン端子、microSDスロット、USB端子 対応メモリーカードmicroSD:最大32GBまで、USBメモリ:最大16GBまで RoHS指令(10物質対応)対応 音声出力1W(モノラル)
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
ヘッドセット型で両手が使える拡声器です。首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体取付済み)でお好みや使用状況に応じてセッティングできます。 RCEモード搭載だから、自分の音声を録音することも可能。ミキシング出力対応だから、音源音声とマイクの同時出力が可能。 FMラジオ付、本体上部にディスプレイ搭載で、モード状態、ラジオ局表示、電池残量表示で目で見て確かめられるから便利にご使用いただけます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×90×32 質量(g)198 音声出力5W S/N比50dBA 音声入力600mV RMS,22kohm 入力電源5V0.5A(microUSB端子) 内蔵電池リチウム充電池(1500mAh) ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95 機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等 インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 連続使用時間(時間)約8(音量中程度)※環境、使用状況により異なる 付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード 寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220 質量(g)1650 電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り) 消費電力(W)11 機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応 電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20 音声出力スピーカー:1+1(W) 入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷