有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。
付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル
質量(g)137
電源リチウム充電池3.7V1000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75
周波数特性300Hz-20kHz
到達距離(m)10
S/N比≧70dBA
接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX
入力電源USB Type-C DC5V1A
音声入力800mV RMS/22kOhm
音声出力4W(RMS)
1台
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
ヘッドセット型で両手が使える拡声器です。首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体取付済み)でお好みや使用状況に応じてセッティングできます。
RCEモード搭載だから、自分の音声を録音することも可能。ミキシング出力対応だから、音源音声とマイクの同時出力が可能。
FMラジオ付、本体上部にディスプレイ搭載で、モード状態、ラジオ局表示、電池残量表示で目で見て確かめられるから便利にご使用いただけます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×90×32
質量(g)198
音声出力5W
S/N比50dBA
音声入力600mV RMS,22kohm
入力電源5V0.5A(microUSB端子)
内蔵電池リチウム充電池(1500mAh)
ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95
機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等
インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX
連続使用時間(時間)約8(音量中程度)※環境、使用状況により異なる
付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体背面取付済み)で装着、マイクはヘッドセット型なので、両手が使えるポータブル拡声器です。
microSD、USB(MP3、WMA、WAV)再生、AUXIN端子付。音源音声とマイク音声の同時出力(ミキシング出力)が可能です。
RECモード搭載で、自分の声を録音することができます(別途モリーカードが必要です)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×75×27.5
質量(g)132
音声出力5W
S/N比50dBA
音声入力600mV RMS,22kohm
入力電源5V0.5A(microUSB端子)
内蔵電池リチウム充電池(1000mAh)
ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95
機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等
インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX
連続使用時間(時間)約6(音量中程度)※環境、使用状況により異なる
付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
関連キーワード