コンパクトサイズのCDラジカセ。
AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。
1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。
本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。
乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。
リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110
質量(g)1110(電池含まず)
電源AC100V/単2乾電池×4(別売)
出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2)
機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ)
対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB)
消費電力(W)約16
プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生
外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット
付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ステレオスピーカーを搭載し、レコードプレーヤー、CD、カセットテープに加え、SDカード、USBメモリにも対応したマルチオーディオプレーヤーです。昔懐かしい音源からデジタル音源までこれ1台でお楽しみいただけます。SDやUSBへの録音も可能なので、懐かしいレコードをデジタル音源化して聴くことも可能です。
仕様●CDプレーヤー:対応ディスク:オーディオCD,CD-R/RW、フォーマット:CD-DA、MP3、WMA、機能:プログラム、ランダム、リピート●SD/USB:SD/SDHC:class4(最大32GB)、USBメモリ:USB2.0/3.0(最大16GB)、デジタル録音機能(FM/AM/レコード/CD/カセット/AUXIN)●カセットプレーヤー:再生、録音、早送り、巻き戻し、一時停止、ノーマルテープに対応●ラジオ機能:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載
その他AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶
寸法(mm)幅330×奥行295×高さ205
質量(kg)約3.2
出力(W)スピーカー:3+3(4Ω)
電源(V)AC10050/60Hz
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
スピーカー搭載だからこれ1台でレコード、カセット、CDとSD・USBメモリのデジタル音源が楽しめるマルチオーディオプレーヤーです。ダブルCDを採用しており、再生だけでなくCD書込みも可能。USBポートとSDスロットを搭載しており、レコードやCD/カセットの音源のデジタル録音ができるので懐かしいレコードをメモリーに録音し楽しむこともできます。
仕様●CDプレーヤー(スロット1):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(MP3再生対応) 機能:プログラム/リピート/ランダム機能●CDプレーヤー(スロット2):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(AUDIOCDフォーマットのみ)、CD書き込み対応(レコード/CD/カセット/USB/SD/AUXIN) ※カセット以外は自動曲分割機能対応●カセット部:再生/早送り/取り出し、対応テープ:ノーマル●メモリー差し込み部:SDカード再生、USBメモリ再生、USB/SDへの音源デジタル録音機能(レコード/FM/CD/カセット/AUXIN/相互録音) ※メモリ容量は最大32GB●ラジオ部:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78(切替スイッチ)、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載●別売り交換用針型番:型番:KRN-2×2(専用交換針2本セット) JAN:4521171110047
その他AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶
付属品45回転用アダプター、専用リモコン、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)幅325×奥行293×高さ207
質量(kg)約4.7(本体のみ)
出力(W)スピーカー:3+3
電源(V)AC100 50/60Hz
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード