絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- モノタロウ(5,478)
- ホンダ(6,621)
- トヨタ(4,396)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,792)
- TRUSCO(3,789)
- スズキ(3,633)
- エスコ(3,066)
- Kawasaki(2,620)
- MAZDA(マツダ)(2,570)
- ニッサン(1,941)
- 大阪魂(1,941)
- Panasonic(パナソニック)(1,684)
- スバル(1,549)
- SK11(1,236)
- ノーブランド(1,203)
- コクヨ(1,181)
- アズワン(1,179)
- ダイハツ(1,100)
- マキタ(1,044)
- ミツビシ(985)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイト工業株式会社
溶接関連取り扱いメーカーのマイト工業はバッテリー溶接機・TIG溶接機・インバーター直流アーク溶接機・自動遮光溶接面・ステンレス溶接焼け取り機・エアープラズマ切断機・レーザー墨出し器・リチウムバッテリー投光器など幅広く建築に携わる機械を製造・販売・提案が可能なメーカーです。||ノイズ対策製品【EMC】に加えワイドボルテージ機能(入力電圧85V~275V対応)、PFC技術により力率改善回路(力率0.99)従来に比べ入力電流が約30%削減など高性能で高品質な商品の開発に取り組んでおり全国ネットでのサービス体制、迅速な対応でサポートします。
会社情報
| 会社名 | マイト工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1982/10/21 |
| 所在地 | 〒547-0001 大阪市平野区加美北4-5-6 |
特価

スケーラー用刷毛1型(5本入り)
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781組当日出荷用途MS-150・340用適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200内容1箱(5本・チューブ1個)RoHS指令(10物質対応)対応
スケーラ焼け取り用電解液(中性)
マイト工業株式会社(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△色グリーン液性中性
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本(1L)ほか当日出荷効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。色イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります用途強力タイプ色ピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
カバープレート8(前)×6(内) HAYATE
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ直流アーク溶接機
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!定格使用率(%)60仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60
カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(10枚)当日出荷適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
直流アーク溶接機
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。付属品出力端子ゴムキャップ×2定格周波数(Hz)50/60
レーザー墨出し器用クロスグリップ
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
溶接専用ペンチ ヘルプライヤ
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。質量(g)280寸法L(mm)215呼び寸法200寸法l(mm)43
防災面型レインボーミニ(ヘルメット装着タイプ)
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用HLベルト
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応