絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイト工業株式会社のロゴ

マイト工業株式会社

溶接関連取り扱いメーカーのマイト工業はバッテリー溶接機・TIG溶接機・インバーター直流アーク溶接機・自動遮光溶接面・ステンレス溶接焼け取り機・エアープラズマ切断機・レーザー墨出し器・リチウムバッテリー投光器など幅広く建築に携わる機械を製造・販売・提案が可能なメーカーです。||ノイズ対策製品【EMC】に加えワイドボルテージ機能(入力電圧85V~275V対応)、PFC技術により力率改善回路(力率0.99)従来に比べ入力電流が約30%削減など高性能で高品質な商品の開発に取り組んでおり全国ネットでのサービス体制、迅速な対応でサポートします。

会社情報
会社名マイト工業株式会社
設立1982/10/21
所在地〒547-0001 大阪市平野区加美北4-5-6
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルジョイント本体側 マイト工業株式会社

    ケーブルジョイント本体側

    マイト工業株式会社(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合インバータ直流溶接機用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース付きキャプタイヤ マイト工業株式会社

    アース付きキャプタイヤ

    マイト工業株式会社(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    導体断面積(mm2)22適合インバータ直流溶接機用
  • スケーラー用刷毛1型(5本入り) マイト工業株式会社

    スケーラー用刷毛1型(5本入り)

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    用途MS-150・340用適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200内容1箱(5本・チューブ1個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケーラ焼け取り用電解液(中性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(中性)

    マイト工業株式会社(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
    仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△グリーン液性中性
  • TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業株式会社

    TIGトーチカバー(布製チャック式)8m

    マイト工業株式会社(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー付きキャプタイヤ マイト工業株式会社

    ホルダー付きキャプタイヤ

    マイト工業株式会社(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    導体断面積(mm2)22適合インバータ直流溶接機用
  • TIGトーチカバー マイト工業株式会社

    TIGトーチカバー

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    幅(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
    イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
    用途強力タイプピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
  • カバープレート8(前)×6(内) HAYATE マイト工業株式会社

    カバープレート8(前)×6(内) HAYATE

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社

    インバータ直流アーク溶接機

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
    定格使用率(%)60仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60
  • 本体ケーブルジョイント1台分 マイト工業株式会社

    本体ケーブルジョイント1台分

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R22-8
  • クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) マイト工業株式会社

    クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷
    使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
    セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm)材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPUサイズフリー(S~5L相当)質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133胸囲(cm)80~130肩幅(cm)28着丈(cm)40.5バッテリー容量(Ah)5.2冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間前身丈(cm)44後身丈(cm)42
  • 中和剤 マイト工業株式会社

    中和剤

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(4L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
    用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケーラ用刷毛2型 マイト工業株式会社

    スケーラ用刷毛2型

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    付属品刷毛束ねチューブ×1適合機種MS-150、MS-2100
  • 電解液(中性) マイト工業株式会社

    電解液(中性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント交換コード マイト工業株式会社

    ジョイント交換コード

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極70A、80A(10個入り) マイト工業株式会社

    電極70A、80A(10個入り)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1組
    当日出荷
  • 直流アーク溶接機 マイト工業株式会社

    直流アーク溶接機

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
    付属品出力端子ゴムキャップ×2定格周波数(Hz)50/60
  • 防災面型レインボーミニ(ヘルメット装着タイプ) マイト工業株式会社

    防災面型レインボーミニ(ヘルメット装着タイプ)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
    使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミナノズル#7出口内径11.2mm マイト工業株式会社

    アルミナノズル#7出口内径11.2mm

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-3710出口口径11.2mm
  • スーパークロス マイト工業株式会社

    スーパークロス

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    交換用のスーパークロスロールです。
  • 溶接専用ペンチ ヘルプライヤ マイト工業株式会社

    溶接専用ペンチ ヘルプライヤ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。
    質量(g)280寸法L(mm)215呼び寸法200寸法l(mm)43
  • バッテリー(メンテナンスフリー) マイト工業株式会社

    バッテリー(メンテナンスフリー)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヘルメット用バンド マイト工業株式会社

    ヘルメット用バンド

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷
    適合機種INFO-1500W・INFO-1500GWRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用HLベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用HLベルト

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解液(AC専用) SUS-MB マイト工業株式会社

    電解液(AC専用) SUS-MB

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本(1L)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応