マイト工業株式会社
溶接関連取り扱いメーカーのマイト工業はバッテリー溶接機・TIG溶接機・インバーター直流アーク溶接機・自動遮光溶接面・ステンレス溶接焼け取り機・エアープラズマ切断機・レーザー墨出し器・リチウムバッテリー投光器など幅広く建築に携わる機械を製造・販売・提案が可能なメーカーです。||ノイズ対策製品【EMC】に加えワイドボルテージ機能(入力電圧85V~275V対応)、PFC技術により力率改善回路(力率0.99)従来に比べ入力電流が約30%削減など高性能で高品質な商品の開発に取り組んでおり全国ネットでのサービス体制、迅速な対応でサポートします。
会社情報
| 会社名 | マイト工業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1982/10/21 |
|---|
| 所在地 | 〒547-0001 大阪市平野区加美北4-5-6 |
|---|
マイト工業株式会社(2件のレビュー)当日出荷
適合インバータ直流溶接機用RoHS指令(10物質対応)対応
マイト工業株式会社(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
導体断面積(mm2)22適合インバータ直流溶接機用
マイト工業株式会社(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△色グリーン液性中性
マイト工業株式会社(3件のレビュー)当日出荷
用途MS-150・340用適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200内容1箱(5本・チューブ1個)RoHS指令(10物質対応)対応
マイト工業株式会社(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
導体断面積(mm2)22適合インバータ直流溶接機用
マイト工業株式会社(3件のレビュー)当日出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
色イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
マイト工業株式会社(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60
マイト工業株式会社(1件のレビュー)当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R22-8
マイト工業株式会社(1件のレビュー)翌々日出荷
使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm)材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU色黒サイズフリー(S~5L相当)質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133胸囲(cm)80~130肩幅(cm)28着丈(cm)40.5バッテリー容量(Ah)5.2冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間前身丈(cm)44後身丈(cm)42
マイト工業株式会社(1件のレビュー)当日出荷
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス
表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
マイト工業株式会社(1件のレビュー)当日出荷
付属品刷毛束ねチューブ×1適合機種MS-150、MS-2100
マイト工業株式会社(1件のレビュー)翌々日出荷
オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2定格周波数(Hz)50/60
マイト工業株式会社(1件のレビュー)4日以内出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
マイト工業株式会社(1件のレビュー)当日出荷
適合機種INFO-1500W・INFO-1500GWRoHS指令(10物質対応)対応
マイト工業株式会社(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応