絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
515件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドバンド マイト工業株式会社

    ヘッドバンド

    マイト工業株式会社
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    適合機種INFO-1600W
  • ノブ左右セット マイト工業株式会社

    ノブ左右セット

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
  • レーザー保護手袋 マイト工業株式会社

    レーザー保護手袋

    マイト工業株式会社
    27,980税込30,778
    1双
    4日以内出荷
    レーザの散乱光から作業者の指先や手元を保護します。柔軟性の高い耐レーザ素材の保護手袋です。S/M/L/LLの4サイズをラインナップ
    材質手の平側/指先補強:牛本革、手の甲側:三層構造種類レーザー保護具入数(双)1
  • 充電器 マイト工業株式会社

    充電器

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 100V電源充電兼用コード マイト工業株式会社

    100V電源充電兼用コード

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    変換プラグ付きです。
    適合機種MGS-445GP
  • クールヘッド マイト工業株式会社

    クールヘッド

    マイト工業株式会社
    10,980税込12,078
    1着
    4日以内出荷
    クールベストCV24-SCHにつなぎ頭上部、後頭部、首元を冷却するオプション製品です。TPU素材の特殊水路設計で、面で冷却する方式を採用。2層のメッシュ状の生地を採用し、結露や汗を吸収しベタつきを抑え快適に使用可能です。ヘルメット、帽子、遮光面ヘッドバンド等の装着所は、頭部に押さえつけられるため、より冷感を感じられます。クールベストCV24-SCHのバッテリーのタイマーモードで、冷却を調節可能です。首後の日焼けを防止する形状になっており快適に冷却します。
    適合機種CV24-SCH
  • クールネック マイト工業株式会社

    クールネック

    マイト工業株式会社
    10,980税込12,078
    1着
    5日以内出荷
    クールベストCV24-SCHにつなぎ首元を冷却するオプション製品です。TPU素材の特殊水路設計で、面で冷却する方式を採用。2層のメッシュ状の生地を採用し、結露や汗を吸収しベタつきを抑え快適に使用可能です。本体内部には、首にフィットするようプラスチック樹脂リング入りです。クールベストCV24-SCHのバッテリーのタイマーモードで、冷却を調節可能です。首後の日焼けを防止する形状になっており快適に冷却します。
    適合機種CV24-SCH
  • SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社

    SUSクリーンスーパー

    マイト工業株式会社
    27,980税込30,778
    1本(10L)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼表面の超強力洗浄剤としてNo.1/2Bなどの除去しにくい手垢や油汚れも完全に洗浄できます。あらゆる汚れを超強力洗浄できます。
    性状アルカリ性
  • WP26用トーチ本体 マイト工業株式会社

    WP26用トーチ本体

    マイト工業株式会社
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    MP26用トーチ本体です。
  • バックキャップS マイト工業株式会社

    バックキャップS

    マイト工業株式会社
    619税込681
    1個
    当日出荷
    WP-20用のバックキャップです。
  • ネジロックジョイント用六角穴イモネジ マイト工業株式会社

    ネジロックジョイント用六角穴イモネジ

    マイト工業株式会社
    71税込78
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    サイズM12×10
  • ケーブルジョイント マイト工業株式会社

    ケーブルジョイント

    マイト工業株式会社
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合電線(mm2)38ケーブル接続方法ネジ止め圧着端子R38-10
  • 22mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付 マイト工業株式会社

    22mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付

    マイト工業株式会社
    8,798税込9,678
    1巻(5m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    導体公称断面積(mm2)22
  • ホルダー・アースクリップ・ピンロックジョイント用六角穴イモネジ マイト工業株式会社

    ホルダー・アースクリップ・ピンロックジョイント用六角穴イモネジ

    マイト工業株式会社
    57税込63
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    サイズM8×10
  • リングクロス(大) マイト工業株式会社

    リングクロス(大)

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1箱(60枚)
    翌々日出荷
  • リングクロス(小) マイト工業株式会社

    リングクロス(小)

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1箱(80枚)
    当日出荷
  • レインボーマスクINFO‐770 マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐770

    マイト工業株式会社
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
    質量(g)445種類ヘルメット取付型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
  • アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付)

    マイト工業株式会社
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルネジロックジョイントオスメス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
  • アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付)

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    用途建築現場・工場での溶接作業時にケーブル延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付導体外径(Φmm)7被覆厚さ(mm)2.3仕上外径(mm)11.6許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182概算質量(kg/km)160導体公称断面積(mm2)22
  • アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付)

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    用途建築現場・工場での溶接作業時にケーブル延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付導体外径(Φmm)7被覆厚さ(mm)2.3仕上外径(mm)11.6許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182概算質量(kg/km)160導体公称断面積(mm2)22
  • レーザー2台収納ケース マイト工業株式会社

    レーザー2台収納ケース

    マイト工業株式会社
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用バンド マイト工業株式会社

    ヘルメット用バンド

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種INFO-1500W・INFO-1500GWRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラズマ円切りコンパス マイト工業株式会社

    プラズマ円切りコンパス

    マイト工業株式会社
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    適合機種MP-63アズワン品番64-8652-34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300A溶接用アースクリップ マイト工業株式会社

    300A溶接用アースクリップ

    マイト工業株式会社
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジロック式ジョイント マイト工業株式会社

    ネジロック式ジョイント

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    接続方式スクリュー適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 入力ケーブル マイト工業株式会社

    入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    3,298税込3,628
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
  • エアープラズマ切断機 マイト工業株式会社

    エアープラズマ切断機

    マイト工業株式会社
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載
    定格使用率(%)60付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)質量(kg)23定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430定格入力(kVA)10.4冷却方式強制風玲定格入力電流(A)30定格入力(kW)9.3出力電流範囲(A)20~60無負荷電圧(V)325
  • マイト チップ (10個入) マイト工業株式会社

    マイト チップ (10個入)

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合機種MP-40・MP-40CF用
  • RP-60E用研磨布ベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用研磨布ベルト

    マイト工業株式会社
    2,298税込2,528
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用HL-SMベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用HL-SMベルト

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質網基材不織布タイプハード 特殊ジョイントタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用ナイロンブラシ マイト工業株式会社

    RP-60E用ナイロンブラシ

    マイト工業株式会社
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途木材布研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用CBNスケールベルト

    マイト工業株式会社
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    目詰まりしにくい
    用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし粒度60Gベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災面型レインボーミニ(キャップタイプ) マイト工業株式会社

    防災面型レインボーミニ(キャップタイプ)

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
    使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンソリッドワイヤー マイト工業株式会社

    ステンソリッドワイヤー

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1個(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200タイプステンレス用内容1巻(5kg)JIS規格Z3321 YS308 相当AWS規格ER308
  • 鉄ソリッドワイヤー マイト工業株式会社

    鉄ソリッドワイヤー

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1個(5kg)
    当日出荷
    ワイヤー径(Φmm)0.9ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200タイプ軟鋼用内容1巻(5kg)JIS規格Z3312 YGW12AWS規格ER70S-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード5m マイト工業株式会社

    MDM-200用手棒アーク用ホルダーコード5m

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    適合機種MDM-200コード長さ(m)5
  • トーチSB-240用チップホルダー マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップホルダー

    マイト工業株式会社
    699税込769
    1本
    当日出荷
    適合機種MDM-200
  • トーチSB-240用チップ1.0mm(アルミ用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ1.0mm(アルミ用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    ワイヤー径(Φmm)1.0適合機種MDM-200タイプアルミ用
  • トーチSB-240用チップ0.9mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ0.9mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)0.9適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
  • トーチSB-240用チップ0.6mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ0.6mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)0.6適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用