絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: マイト工業株式会社のすべての商品

アース延長コード 5m
マイト工業株式会社¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷適合機種MS-50・111・117・300・337・707・801・123HK・150・340・2100/MAX9000・9100長さ(m)5
ステンソリッドワイヤー 0.8mm 5Kg
マイト工業株式会社¥31,980税込¥35,1781巻当日出荷適合機種MDM-200タイプステンレス内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー種類ソリッド
プラズマ切断機 40A
マイト工業株式会社¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格使用率(%)40定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ソリッドワイヤー 0.6mm 5Kg
マイト工業株式会社¥7,998税込¥8,7981巻4日以内出荷適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.6ワイヤー種類ソリッド
MHT-150用ニップル付ガスホース 3m
マイト工業株式会社¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷適合機種MHT-150/MT-200DPW・201DPW・201DPWX・250DPW・200APW・201APW・300APW
MHT-150・MT-200DPWX・MT-200APW Arrガスホース側ニップルのみ
マイト工業株式会社¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷適合機種MHT-150/MT-200DPWX・200APW
電解液 4L入り(AC専用)
マイト工業株式会社¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇る。_x000D_。高処理能力・美観・高耐久性を備える。用途各種クロス用容量(L)ボトル:4液色ブルーモード電源出力モード:AC表面仕上げ母材表面の仕上がり状態:◎(No.1)/◎(2B)/○(ヘアライン)/△(鏡面)処理速度(遅い1~5速い)5+処理方法後処理:水拭き
レインボーマスク
マイト工業株式会社¥70,980税込¥78,0781個翌日出荷業界最大級のワイドスクリーン 「ワイドバンドフィルター」搭載。_x000D_。新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!_x000D_。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!_x000D_。4センサーにより高感度でアーク光を感知。_x000D_。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。_x000D_。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。_x000D_。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。_x000D_。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。_x000D_。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。_x000D_。マグニプレート装着可能。_x000D_。直接被るヘッドバンドを装着しています。仕様可視光線通光時:#3質量(g)660使用温度範囲(℃)‐5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)・ソーラー併用感度11段階切替遮光度#8~#13(WELD)/#5~#8(CUT)/#3(固定)(GRID)/#8~#13(X-MODE)視野112×78mmオートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒戻り速度(秒)0(0.1秒)~10(1秒)モードINFOモード:トータル溶接時間/タイマー/アラーム/言語切替(日本語・英語)/ヘルプ
遮光メガネMR-01用保護マスク
マイト工業株式会社¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷遮光メガネMR-01装着時、顔全体を保護します。用途遮光メガネMR-01を装着する前に被るトラスコ品番250-9743RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用ステンレステープ
マイト工業株式会社¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷用途仕上研磨時などの養生用ステンレステープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2テープ厚さ(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応