「エコクリノックス」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番452-5221
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360
定格入力電流(A)7
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
用途MS-150・340用
適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200
内容1箱(5本・チューブ1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色グリーン
液性中性
新制御方式採用により全てが進化!
単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。
【クロス使用時の特徴】
ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。
中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応。
弱酸性電解液での処理スピードがUP!
ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。
【刷毛使用時の特徴】
処理スピード、処理能力UP!
刷毛の寿命が大幅UP!
スパーク(火花)の発生が軽減。
電解液の飛び散りが激減!
トラスコ品番819-9949
質量(kg)8.6
コード長さ(m)2(100V ポッキングプラグ付)
入力電圧(V)単相100/単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)268×384×225
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)10(単相100V)/5(単相200V)
1台
¥339,800
税込¥373,780
12日以内出荷
付属品刷毛束ねチューブ×1
適合機種MS-150、MS-2100
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード