3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC 適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△ グリーン 液性中性
1本(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社スケーラー
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚) トラスコ品番452-5221 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)AC/DC30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360 定格入力電流(A)7
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

マイト工業株式会社スケーラー焼け取り器
新制御方式採用により全てが進化! 単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。 【クロス使用時の特徴】 ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。 中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応。 弱酸性電解液での処理スピードがUP! ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。 【刷毛使用時の特徴】 処理スピード、処理能力UP! 刷毛の寿命が大幅UP! スパーク(火花)の発生が軽減。 電解液の飛び散りが激減!
トラスコ品番819-9949 質量(kg)8.6 コード長さ(m)2(100V ポッキングプラグ付) 入力電圧(V)単相100/単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)268×384×225 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)10(単相100V)/5(単相200V)
1台
339,800 税込373,780
12日以内出荷