効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。
仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです
1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプ
色ピンク
液性弱酸性
仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色グリーン
液性中性
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
色イエロー
液性弱酸性
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎
仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス
表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番452-5221
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360
定格入力電流(A)7
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード