使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm)
材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU
色黒
サイズフリー(S~5L相当)
質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)28
着丈(cm)40.5
冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間
前身丈(cm)44
後身丈(cm)42
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
送風式と違い、冷風循環方式により温度を下げることが可能です。粉塵・塗料・有害ガスなどの吸い込みがありません。ファン取り付けの加工が無く、すぐご使用できます。少量の冷却水(約150mL)で済むため、氷が溶けにくく長時間の冷却が可能です。少量の冷却水(約150mL)で済むため、軽量です。氷や保冷剤などの量を調節すれば、さらに軽量にすることが可能です。背面内部は氷が溶けにくいアルミ保冷材仕様です。洗濯可能で衛生的です。
セット内容リチウム電池、充電コード
色ブラック
サイズフリー
質量(g)(タンク)620/(バッテリー)133
電圧(V)3.6
出力ポンプ:7.4/150(V/mA)
材質(ホース)シリコンゴム
冷却方式1.背面タンクに約150mLの水を入れます、2.冷凍ペットボトルを入れて下さい、3.バッテリーオンで即冷却します
流量(mL/min)(ポンプ)320~370
材質(タンク)TPU
充電時間(時間)最大2.5(2.0Aアダプター使用時)
バッテリー容量(mAh)5200
素材(クールベスト)ポリエステル/(背面保冷)アルミ・ポリウレタン
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)97×64×24(バッテリー)
冷却時間出力モード1:約3時間/出力モード2:約3.5時間/出力モード3:約4時間
冷却能力1.タンク最上部に配置された循環水入口から暖められた冷却水が入ります、2.冷却水がペットボトル上部から下部に向けペットボトルを這うように流れ落ち完全に冷却されます、3.タンク最下部の冷却水出口から冷却された冷却水が冷却ホースを回り常に最良で快適な状態をキープします
1セット
¥19,900
税込¥21,890
9日以内出荷
クールベストCV24-SCHにつなぎ頭上部、後頭部、首元を冷却するオプション製品です。TPU素材の特殊水路設計で、面で冷却する方式を採用。2層のメッシュ状の生地を採用し、結露や汗を吸収しベタつきを抑え快適に使用可能です。ヘルメット、帽子、遮光面ヘッドバンド等の装着所は、頭部に押さえつけられるため、より冷感を感じられます。クールベストCV24-SCHのバッテリーのタイマーモードで、冷却を調節可能です。首後の日焼けを防止する形状になっており快適に冷却します。
適合機種CV24-SCH
1着
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
クールベストCV24-SCHにつなぎ首元を冷却するオプション製品です。TPU素材の特殊水路設計で、面で冷却する方式を採用。2層のメッシュ状の生地を採用し、結露や汗を吸収しベタつきを抑え快適に使用可能です。本体内部には、首にフィットするようプラスチック樹脂リング入りです。クールベストCV24-SCHのバッテリーのタイマーモードで、冷却を調節可能です。首後の日焼けを防止する形状になっており快適に冷却します。
適合機種CV24-SCH
1着
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード