9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
67,980 税込74,778
11日以内出荷

1式
62,980 税込69,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社プラズマトーチ80A
MP-70、MPC-60S兼用プラズマトーチです。
適合機種MP-70/MPC-60S ケーブル長(m)10
1本
62,980 税込69,278
4日以内出荷

プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する 仕様MP-40・MP-40CF用 トラスコ品番250-3472 材質合成樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
75,980 税込83,578
11日以内出荷


1本
44,980 税込49,478
11日以内出荷

1本
66,980 税込73,678
11日以内出荷

マイト工業株式会社エアープラズマ切断機
鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載
定格使用率(%)60 付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個) 質量(kg)23 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)三相200 定格出力電流(A)60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430 定格入力(kVA)10.4 冷却方式強制風玲 定格入力電流(A)30 定格入力(kW)9.3 出力電流範囲(A)20~60 無負荷電圧(V)325
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷