1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
RoHS
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40 トラスコ品番819-9950 セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個) 質量(kg)7 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200/100 定格出力電流(A)40/30 出力電流(A)20~40、20~30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280 定格入力(kVA)5.6/4.5 冷却方式強制風冷 切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時) 定格入力電流(A)28/45 定格入力(kW)5.5/4.5 無負荷電圧(V)220 入力電流(A)15~28、30~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷