カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • マイト工業株式会社
  • 篠原電機(2)
  • 長谷川電機工業(1)
  • ムサシインテック(2)
  • エスコ(2)
  • ジーベックテクノロジー(8)
  • ナリカ(1)
  • RS PRO(32)
  • 台松科技(7)
  • カネテック(6)
  • ニシデン(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 新ダイワ(3)
  • フジクラ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • サンピース(2)
  • トライメイト(2)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「放電棒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Li-ionバッテリー溶接機 マイト工業株式会社Li-ionバッテリー溶接機マイト工業株式会社
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
バッテリーのみで溶接可能です。 充電併用で溶接可能本数UP 最大出力170Aです。 本体質量18.2kgです。 約1時間で満充電できます。 ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付) 定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。 過放電検知機能を搭載しています。 多彩なエラーコード表示 ショルダーベルト標準付属しています。 ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)溶接電流(A)出力:直流170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)40定格出力容量(VA)直流56.8/最大10電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本充電方式定電流定電圧定格入力600W/630VAバッテリー容量(Wh)792
リチウムイオンバッテリー溶接機 マイト工業株式会社リチウムイオンバッテリー溶接機マイト工業株式会社
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
日本最軽量クラス質量13.5kgを実現ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載電撃防止機能付き従来機種より溶接本数20%UP
用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)質量(kg)13.5溶接電流(A)10~155(ホットスタート付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む)定格使用率(%)50充電時間(時間)約1.5充電方式定格電流定電圧RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA)バッテリー容量(Wh)528
マイト バッテリー溶接機 マイト工業株式会社マイト バッテリー溶接機マイト工業株式会社
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
定格使用率(%)40冷却方式強制空冷
バッテリー溶接機 ネオシグマ3 マイト工業株式会社バッテリー溶接機 ネオシグマ3マイト工業株式会社
239,800税込263,780
1台
10日以内出荷
定電流・定電圧充電方式で最適充電。 1.5時間で90%充電の急速充電。 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。 充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。 車輪ストッパーを標準装備。
定格使用率(%)40付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)定格出力直流36V、最大11A冷却方式強制冷却バッテリーWB-2M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本バッテリー数3直列(12V×3=36V)定格入力交流100、550W(580VA)
放電管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら