「溶接スイッチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1セット
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
1セット
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
11日以内出荷
日本最軽量クラス質量13.5kgを実現。ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)。出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載。電撃防止機能付き。従来機種より溶接本数20%UP
用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)
質量(kg)13.5
溶接電流(A)10~155(ホットスタート付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む)
定格使用率(%)50
充電時間(時間)約1.5
充電方式定格電流定電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA)
バッテリー容量(Wh)528
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
定電流制御方式により安定した溶接が可能
ホットスタート付きで溶接スタート抜群!(ON/OFF切替スイッチ付)
バッテリー残量インジゲーターでバッテリー残量が一目で確認可能
急速充電!
異常時には、エラー表示・異常ランプでお知らせします。
100V入力電圧低下時は、入力ランプ赤点滅でお知らせします。
用途軽天、建築金物、シャッター、サッシ 等 使用頻度や溶接本数が多い作業向け
定格使用率(%)0.4
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
質量(kg)18.8(ショルダーベルトを含まず)
定格出力電流(A)直流160
定格容量792Wh
定格出力直流56.8V 最大10A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×215×375(取手を含む)
冷却方式強制冷却
バッテリーリチウムイオン
適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ4.0
バッテリー電圧(V)DC 52.8
電流調整範囲(A)直流10~160
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流52.8
充電方式定電流定電圧
定格電流(V)交流100・50/60Hz 600W(630VA)
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌日出荷
オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2
定格周波数(Hz)50/60
関連キーワード