幅(cm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
導体断面積(mm2)22
適合インバータ直流溶接機用
導体断面積(mm2)22
適合インバータ直流溶接機用
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色グリーン
液性中性
トラスコ品番810-9113
アズワン品番64-9308-90
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
幅(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番810-9112
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
色イエロー
液性弱酸性
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎
仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
適合インバータ直流溶接機用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1枚
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
濃度#1相当のプレートです。濃度不足の際に装着することにより遮光濃度を濃くすることが可能です。
適合機種MR-460
1枚
¥339
税込¥373
4日以内出荷
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6
質量(g)92(サイドプロテクター含まず)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-5~55
外形寸法(mm)149×173×56
電源リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)
アズワン品番64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
液晶スクリーンを保護します。
用途INFO-1500W保護プレート交換用
仕様INFO-1500W用
トラスコ品番250-6575
材質ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1本
¥71
税込¥78
6日以内出荷
アルミ導体溶接用ケーブルを接続する際の専用接続管になります。
用途アルミ導体ケーブルとホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際に使用。
効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。
仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです
1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプ
色ピンク
液性弱酸性
仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
1本
¥57
税込¥63
5日以内出荷
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス
表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和
RoHS指令(10物質対応)対応
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182
仕上外径(mm)11.6
概算質量(kg/km)160
導体外径(Φmm)7
導体公称断面積(mm2)22
被覆厚さ(mm)2.3
適合機種MS-123HK・150・340・2100
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
1本
¥64
税込¥70
6日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182
ケーブルホルダー、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付
仕上外径(mm)11.6
概算質量(kg/km)160
導体外径(Φmm)7
導体公称断面積(mm2)22
被覆厚さ(mm)2.3
1台
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182
ケーブルアースクリップ、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付
仕上外径(mm)11.6
概算質量(kg/km)160
導体外径(Φmm)7
導体公称断面積(mm2)22
被覆厚さ(mm)2.3
こんなお得な商品も!

ペンチ CO2溶接専用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。
200A以上のトーチに。
握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280
寸法L(mm)215
呼び寸法200
寸法l(mm)43
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255
ケーブルアースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス付
公称断面積(mm2)38
仕上外径(mm)14.3
概算質量(kg/km)250(250g/1m)
導体外径(Φmm)9.1
被覆厚さ(mm)2.6
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255
ケーブルホルダー・ピンロックジョイントオス+メス付
公称断面積(mm2)38
仕上外径(mm)14.3
概算質量(kg/km)250(250g/1m)
導体外径(Φmm)9.1
被覆厚さ(mm)2.6
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255
公称断面積(mm2)38
仕上外径(mm)14.3
概算質量(kg/km)250(250g/1m)
導体外径(Φmm)9.1
被覆厚さ(mm)2.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ