1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定電流・定電圧充電方式で最適充電。 1.5時間で90%充電の急速充電。 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。 充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。 車輪ストッパーを標準装備。
定格使用率(%)40 付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1) 質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付) 定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む) 定格出力直流36V、最大11A 冷却方式強制冷却 バッテリーWB-2M 適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2 定格負荷電圧(V)DC26 無負荷電圧(V)DC43.5 充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵) 溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本 バッテリー数3直列(12V×3=36V) 定格入力交流100、550W(580VA)
1台
239,800 税込263,780
10日以内出荷