効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色グリーン
液性中性
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
色イエロー
液性弱酸性
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎
仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。
仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです
1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプ
色ピンク
液性弱酸性
仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
艶なし専用液。焼け取り専用で、人に優しい弱酸性です。クロスが破れにくい。1B材・2B材に最適です。【注意・使用条件】。処理後は完全に水洗いしてください。(中和剤との併用をおすすめします。)
仕様【出力電源】AC
容量(L)【ボトル】4
液色オレンジ
アズワン品番65-2354-68
1式
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
関連キーワード