カテゴリ

  • 溶接用品(17)
絞り込み
ブランド
  • マイト工業株式会社
  • BIGM(丸山製作所)(98)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(52)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(9)
  • SMC(8)
  • エスコ(8)
  • KOVAX(コバックス)(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 日本ケミコン(7)
  • i-PRO(7)
  • CKD(6)
  • SONY(6)
  • ダイキン工業(6)
  • 椿本興業(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • RIKEN(理研機器)(5)
  • DUCATI(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • 東芝ライテック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MP40」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用 マイト工業株式会社ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用マイト工業株式会社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
MP-40用部品 マイト工業株式会社MP-40用部品マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
当日出荷
プラズマ切断機 40A マイト工業株式会社プラズマ切断機 40Aマイト工業株式会社
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応
プラズマ切断機 マイト工業株式会社プラズマ切断機マイト工業株式会社
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)トラスコ品番819-9951質量(kg)18定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410冷却方式強制風冷定格入力電流(A)38出力電流範囲(A)20~40無負荷電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応定格入力7.6kVA(4.8kW)
プラズマシールドカップ マイト工業株式会社プラズマシールドカップマイト工業株式会社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドリング(2個入り) マイト工業株式会社ガイドリング(2個入り)マイト工業株式会社
3,598税込3,958
1組
当日出荷
トラスコ品番835-4112適合機種MP-40・40CF内容1箱(2個)
電極40A(10個入り) マイト工業株式会社電極40A(10個入り)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1組
当日出荷
電流(A)40トラスコ品番835-4110適合機種MP-40・40CF内容1箱(10個)
チップ0.9mm 40A(10個入り) マイト工業株式会社チップ0.9mm 40A(10個入り)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1組
当日出荷
タイプ0.9mm適合機種MP-40・40CF電流(A)40内容1箱(10個)
チップ マイト工業株式会社チップマイト工業株式会社
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
マイト 電極 (10個入) マイト工業株式会社マイト 電極 (10個入)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
トラスコ品番835-4111適合機種MP-40・MP-40CF用
プラズマトーチ マイト工業株式会社プラズマトーチマイト工業株式会社
62,980税込69,278
1式
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)8
マイト チップ (10個入) マイト工業株式会社マイト チップ (10個入)マイト工業株式会社
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
適合機種MP-40・MP-40CF用
エアープラズマ用円切りコンパス(PT-60-8用) マイト工業株式会社エアープラズマ用円切りコンパス(PT-60-8用)マイト工業株式会社
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
適合機種MP-40・40CF
プラズマトーチ40A 8m マイト工業株式会社プラズマトーチ40A 8mマイト工業株式会社
75,980税込83,578
1本
4日以内出荷
適合機種MP-40
エアープラズマ用Oリング(PT-60-8用) マイト工業株式会社エアープラズマ用Oリング(PT-60-8用)マイト工業株式会社
449税込494
1個
4日以内出荷
適合機種MP-40・40CF
ディストリビューター(10個入り) マイト工業株式会社ディストリビューター(10個入り)マイト工業株式会社
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷
適合機種MP-40・40CF内容1箱(10個)
アースコード 5m マイト工業株式会社アースコード 5mマイト工業株式会社
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
適合機種MPC-60s/MP-70・40・40CF長さ(m)5