カテゴリ

  • 溶接用品(11)
絞り込み
ブランド
  • マイト工業株式会社
  • モノタロウ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • RS PRO(10)
  • SK(新潟精機)(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • testo(テストー)(5)
  • アズワン(2)
  • エスコ(7)
  • ケニス(3)
  • サンワサプライ(2)
  • タカチ電機工業(12)
  • ダイヘン(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • 東日製作所(2)
  • 熱研(3)
  • 理研オプテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2450」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボタン電池 マイト工業株式会社

    ボタン電池

    マイト工業株式会社
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9308-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
    使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
  • レインボーマスクINFO‐770 マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐770

    マイト工業株式会社
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
    質量(g)460種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
  • レインボーマスクINFO‐770 マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐770

    マイト工業株式会社
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
    質量(g)445種類ヘルメット取付型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
  • 超高速遮光面 レインボーマスク 高性能 マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク 高性能

    マイト工業株式会社
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷
    クリアライトフィルター採用で従来品と同じ遮光濃度でもより自然な色で視界が鮮明です。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減しました。新開発液晶採用で鮮明な視界を確保できます。4センサーにより高感度でアーク光を感知します。4モードより作業環境に合ったモードを選択可能です。Xモード機能搭載により外部光の影響を軽減しました。
    用途アーク/MAG/MIG/TIG溶接に。トラスコ品番702-1996材質面体類:PA・PE樹脂、液晶カセット:PC・ABS樹脂/ガラス電源(V)リチウム電池(CR2450)×2個(付属)+ソーラーパネル遮光度#5~#13、遮光前:#3視界範囲(mm)112×78感度調整0~10(11段階切替)遮光速度(秒)1/25000復帰時間(s)0.1~1.0、復帰速度調整:0.1~1.0秒(11段階切替)
  • レインボーマスク マイト工業株式会社

    レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    翌日出荷
    業界最大級のワイドスクリーン 「ワイドバンドフィルター」搭載。_x000D_。新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!_x000D_。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!_x000D_。4センサーにより高感度でアーク光を感知。_x000D_。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。_x000D_。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。_x000D_。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。_x000D_。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。_x000D_。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。_x000D_。マグニプレート装着可能。_x000D_。直接被るヘッドバンドを装着しています。
    仕様可視光線通光時:#3質量(g)660使用温度範囲(℃)‐5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)・ソーラー併用感度11段階切替遮光度#8~#13(WELD)/#5~#8(CUT)/#3(固定)(GRID)/#8~#13(X-MODE)視野112×78mmオートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒戻り速度(秒)0(0.1秒)~10(1秒)モードINFOモード:トータル溶接時間/タイマー/アラーム/言語切替(日本語・英語)/ヘルプ
  • レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐1600W

    マイト工業株式会社
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
    質量(g)550種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    業界最大級のワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
    使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷
    見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
    使用温度範囲(℃)ー10~55範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
  • レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐1600W

    マイト工業株式会社
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で46分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
    質量(g)536種類ヘルメット取付型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
  • レインボーマスク INFO-2200 マイト工業株式会社

    レインボーマスク INFO-2200

    マイト工業株式会社
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
    使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用感度調整方法0~10(11段階切替)遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13バッテリー容量(Ah)0.6オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒視界範囲(mm)112×78戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ遮光性能(通光時)#3RoHS指令(10物質対応)対応