超高速遮光面 レインボーマスク 高性能
クリアライトフィルター採用で従来品と同じ遮光濃度でもより自然な色で視界が鮮明です。
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減しました。
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保できます。
4センサーにより高感度でアーク光を感知します。
4モードより作業環境に合ったモードを選択可能です。
Xモード機能搭載により外部光の影響を軽減しました。
- 用途
- アーク/MAG/MIG/TIG溶接に。
- トラスコ品番
- 702-1996
- 材質
- 面体類:PA・PE樹脂、液晶カセット:PC・ABS樹脂/ガラス
- 電源(V)
- リチウム電池(CR2450)×2個(付属)+ソーラーパネル
- 遮光度
- #5~#13、遮光前:#3
- 視界範囲(mm)
- 112×78
- 感度調整
- 0~10(11段階切替)
- 遮光速度(秒)
- 1/25000
- 復帰時間(s)
- 0.1~1.0、復帰速度調整:0.1~1.0秒(11段階切替)
- 内容量
- 1個
溶接面・遮光メガネ の新着商品
カテゴリ





























