RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-34
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。
軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。
自己保持機能(ON/OFF)搭載
エアーチェック機能搭載
トーチ異常回路搭載
定格使用率(%)60
付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)
質量(kg)23
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)三相200
定格出力電流(A)60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430
定格入力(kVA)10.4
冷却方式強制風玲
定格入力電流(A)30
定格入力(kW)9.3
出力電流範囲(A)20~60
無負荷電圧(V)325
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
関連キーワード