鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。
軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。
トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40
トラスコ品番819-9950
セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)
質量(kg)7
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200/100
定格出力電流(A)40/30
出力電流(A)20~40、20~30
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280
定格入力(kVA)5.6/4.5
冷却方式強制風冷
切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)
定格入力電流(A)28/45
定格入力(kW)5.5/4.5
無負荷電圧(V)220
入力電流(A)15~28、30~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
トラスコ品番835-4112
適合機種MP-40・40CF
内容1箱(2個)
1組
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電流(A)40
トラスコ品番835-4110
適合機種MP-40・40CF
内容1箱(10個)
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合機種MP-40・40CF
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機!
コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40
仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m
付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)
トラスコ品番819-9951
質量(kg)18
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
出力電流(A)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)38
出力電流範囲(A)20~40
無負荷電圧(V)220
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力7.6kVA(4.8kW)
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
トラスコ品番835-4111
適合機種MP-40・MP-40CF用
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タイプ0.9mm
適合機種MP-40・40CF
電流(A)40
内容1箱(10個)
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合機種MP-40・40CF
内容1箱(10個)
1組
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する
仕様MP-40・MP-40CF用
トラスコ品番250-3472
材質合成樹脂
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合機種MP-40・40CF
1個
¥449
税込¥494
11日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。
軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。
自己保持機能(ON/OFF)搭載
エアーチェック機能搭載
トーチ異常回路搭載
定格使用率(%)60
付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)
質量(kg)23
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)三相200
定格出力電流(A)60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430
定格入力(kVA)10.4
冷却方式強制風玲
定格入力電流(A)30
定格入力(kW)9.3
出力電流範囲(A)20~60
無負荷電圧(V)325
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
1本
¥75,980
税込¥83,578
11日以内出荷
適合機種MPC-60s/MP-70・40・40CF
長さ(m)5
1本
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
電流(A)70・80
適合機種MPC-60s/MP-70
内容1箱(5個)
主な適合トーチPT-60-10、PT-70-10
1組(5個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード