歩数計とFMラジオが合体!毎日の健康管理や散歩をしながらラジオの視聴ができるから、外出時もこれ1台あればOKです。
大型クリップでベルトなどに簡単に取付られます。
専用両耳イヤホンが付属しているので、商品到着後すぐにご利用いただけます。
付属品ボリューム付イヤホン
寸法(mm)W62×H50×D18
測定範囲歩行距離(km):1~99,999
質量(g)33(電池含む)
電源ラジオ用:CR2032×1、お散歩計用:LR1130×1※モニター用電池が付属
表示歩数(歩):1~99,999、燃焼カロリー表示(kcal):0~9999.9
設定範囲歩幅設定範囲(cm):25~203、体重設定範囲(kg):23~136
受信周波数FMラジオ(MHz):76~90
出力端子イヤホン:3.5mmステレオミニプラグ※イヤホンは本製品に付属の専用イヤホン以外は使用できません
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード