SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。
電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。
ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
付属品電源供給用USBケーブル
寸法(mm)W129×H80×D89
質量(g)204
電源単4乾電池×3(別売り)、USB給電(充電式ではありません)
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーNearFieldAudioスピーカー、2Wモノラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。
電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。
ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
寸法(mm)W65×D55×H165
質量(g)134
電源単4乾電池×3(別売り)
記録媒体SDメモリーカード16GB以下
スピーカー2W40mm
JIS規格取得JIS規格防水保護等級4級取得(防まつ形)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生可能ファイル形式MP3ビットレート8kbps~320kbps
文字盤が大きく見やすいから選局しやすいポータブルアナログラジオです。
シンプルで扱いやすいAM/FM2バンドラジオ。40mmスピーカー内蔵でイヤホンだけでなく卓上使用にも便利になっています。
胸ポケットに入る軽量コンパクトなつくりなので、防災準備品として非常袋に備えておいても邪魔になりません。
付属品取扱説明書、両耳イヤホン
材質ABS樹脂、スチール(アンテナ)
寸法(mm)W55×D19×H94
質量(g)64(電池含まず)
電源単4乾電池×2(別売り)
電池寿命(時間)連続約45(アルカリ乾電池使用時)
受信周波数AMラジオ(kHz):530~1650、FMラジオ(MHz):76~95
アンテナAM:内蔵/FM:ロッドアンテナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード