90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P 材質(本体)PP
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E 定格電圧(V)250 結線スリーブネジ締付
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 結線スリーブネジ締付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当 形状プラグ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当 形状ボディ
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
極数1P 定格電圧(V)500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E 定格電圧(V)250 結線スリーブネジ締付
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディ用の蓋です。接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当 形状組コネクタ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当 定格電圧(V)250
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E 定格電圧(V)250 定格電流(A)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。 適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P 材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
形状ボディ 極数3P+E 定格電圧(V)250
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
1個
2,070 税込2,277
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プラグ用の蓋です。接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RT-316用の蓋になります。
質量(g)240 極数3P+E 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 結線スリーブネジ締付
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
1個
4,320 税込4,752
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,040 税込1,144
翌々日出荷

防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
1個
1,880 税込2,068
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
1個
2,250 税込2,475
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
1個
799 税込879
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。
仕様AC440V 150A 3P+E
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
仕様AC250V 30A 3P+E
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
1個
3,598 税込3,958
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
仕様AC250V 10A 18P
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ用グリップハンドル。 平型プラグ用抜き差しを容易にサポートするハンドルです。
材質ポリプロピレン
1個
1,150 税込1,265
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。
仕様AC440V 150A 3P+E
1個
23,440 税込25,784
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
1個
1,898 税込2,088
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逆芯専用タイプの露出型コンセントです。コンセント側の外かく、フタは合金製です。
1個
9,698 税込10,668
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
1個
2,630 税込2,893
翌々日出荷