ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
結線スリーブネジ締付
充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
結線スリーブネジ締付
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。
結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P
材質(本体)PP
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状プラグ
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状ボディ
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
極数1P
定格電圧(V)500
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ボディ用の蓋です。接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
結線スリーブネジ締付
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
定格電圧(V)250
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状組コネクタ
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。
適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P
材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
形状ボディ
極数3P+E
定格電圧(V)250
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
プラグ用の蓋です。接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。
仕様AC440V 150A 3P+E
H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
仕様AC250V 30A 3P+E
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
仕様AC250V 10A 18P
プラグ用グリップハンドル。 平型プラグ用抜き差しを容易にサポートするハンドルです。
材質ポリプロピレン
通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。
仕様AC440V 150A 3P+E
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
逆芯専用タイプの露出型コンセントです。コンセント側の外かく、フタは合金製です。
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌々日出荷
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。
種別オプション品
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
フタの構造は、コンセントの外郭に蝶番で固定したワンタッチ式となっており、フタはゴム製のネジブタで、防雨構造の露出型コンセントです。
関連キーワード
1
2
3
次へ