ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
結線スリーブネジ締付
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状プラグ
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
極数1P
定格電圧(V)500
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状ボディ
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
結線スリーブネジ締付
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
形状ボディ
極数3P+E
定格電圧(V)250
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
定格電圧(V)250
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状組コネクタ
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
極数3P+E
定格電圧(V)440
定格電流(A)20
結線圧着端子 2-4
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
関連キーワード