ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
結線スリーブネジ締付
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状プラグ
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状ボディ
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E
定格電圧(V)250
結線スリーブネジ締付
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
形状組コネクタ
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
形状ボディ
極数3P+E
定格電圧(V)250
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当
定格電圧(V)250
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
関連キーワード