絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本シーム工業

日本シーム工業のページです。日本シーム工業は、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在144件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
319税込351
1個
当日出荷から翌日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
11,980税込13,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から翌日出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
ターミナルコーン 日本シーム工業ターミナルコーン日本シーム工業
89税込98
1個
当日出荷から翌日出荷
端末処理用の部品です。
材質/仕上鉄/亜鉛電気メッキ
薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業薄鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
319税込351
1個
当日出荷から翌日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ日本シーム工業
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ日本シーム工業
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業厚鋼ストレートネジ付パイコン日本シーム工業
299税込329
1個
翌日出荷
異径ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業異径ストレートボックスコネクタ日本シーム工業
629税込692
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルコーン 日本シーム工業ターミナルコーン日本シーム工業
75税込83
1個(1個)
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中間水抜きコネクタ 日本シーム工業中間水抜きコネクタ日本シーム工業
459税込505
1個
翌日出荷
異径ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業異径ネジ無しパイプコネクタ日本シーム工業
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌々日出荷
全長(mm)39.5接続【フレキ】16対応非防水最小内径(Φmm)14.5最大外径(mm)39.5質量(g/個)95取付長(mm)15.5
フレキ用両サドル 日本シーム工業フレキ用両サドル日本シーム工業
1,698税込1,868
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタですコネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンレスフレキ用両サドル 日本シーム工業ステンレスフレキ用両サドル日本シーム工業
159税込175
1個ほか
翌々日出荷
フレキを固定するためのステンレス製両サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
フレキ用片サドル 日本シーム工業フレキ用片サドル日本シーム工業
1,698税込1,868
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
フレキを固定するための片サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体は鉄製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
ステンレスフレキ用片サドル 日本シーム工業ステンレスフレキ用片サドル日本シーム工業
159税込175
1個ほか
翌々日出荷
フレキを固定するためのステンレス製片サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
ステンレス ターミナルコーン 日本シーム工業ステンレス ターミナルコーン日本シーム工業
9,998税込10,998
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
ステンレス製フレキの端末処理用としてご使用下さい本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
用途端末処理用
ターミナルコーンアース端子付 日本シーム工業ターミナルコーンアース端子付日本シーム工業
189税込208
1個
翌々日出荷
フレキの端末処理用の部品で、フレキ部からアースを取るための端子が付いております鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
用途端末処理用
ターミナルコーン 日本シーム工業ターミナルコーン日本シーム工業
2,598税込2,858
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
フレキの端末処理用としてご使用下さい鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
用途端末処理用
中間接続コネクタ 日本シーム工業中間接続コネクタ日本シーム工業
3,898税込4,288
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
フレキどうしを接続するためのコネクタですフレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
対応防水
ステンレスカップリング 日本シーム工業ステンレスカップリング日本シーム工業
5,398税込5,938
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
ステンレス製ネジ付電線管どうしを接続するためのカップリングです本体はステンレス (SUS304) 製切削品です
ステンレス中間水抜きコネクタ 日本シーム工業ステンレス中間水抜きコネクタ日本シーム工業
25,980税込28,578
1個ほか
翌々日出荷
フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタですU字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
対応非防水/水抜き
ステンレス中間接続コネクタ 日本シーム工業ステンレス中間接続コネクタ日本シーム工業
24,980税込27,478
1個ほか
翌々日出荷
フレキどうしを接続するためのコネクタですフレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
対応防水
中間水抜きコネクタ 日本シーム工業中間水抜きコネクタ日本シーム工業
4,698税込5,168
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタですU字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
対応非防水/水抜き
ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業ストレートボックスコネクタ日本シーム工業
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをリミットスイッチに接続するためのコネクタですW-PCBに比べ、取付ネジ長が短くなっております
ねじ長さ(mm)【取付】8接続ねじCTG16対応防水
真鍮製ボックスコネクタ 日本シーム工業真鍮製ボックスコネクタ日本シーム工業
7,898税込8,688
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための真鍮製ストレートボックスコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
厚鋼ステンネジ無しパイプコン 日本シーム工業厚鋼ステンネジ無しパイプコン日本シーム工業
26,980税込29,678
1個ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
対応非防水
ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業ステン防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業
33,980税込37,378
1個ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
45゜アングルコネクタ 日本シーム工業45゜アングルコネクタ日本シーム工業
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための45°アングルコネクタですW-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっております
ねじ長さ(mm)【取付】5接続ねじCTG16対応防水
耐圧防爆Pコンジットコネクタ 日本シーム工業耐圧防爆Pコンジットコネクタ日本シーム工業
76,980税込84,678
1箱(10個)
翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタですパッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
用途固定用(カバー付)対応非防水
薄鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業薄鋼ストレートネジ付パイコン日本シーム工業
2,498税込2,748
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
真鍮製パイプコネクタ 日本シーム工業真鍮製パイプコネクタ日本シーム工業
7,898税込8,688
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するための真鍮製ストレートパイプコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
開放型耐圧P式コンジットコン 日本シーム工業開放型耐圧P式コンジットコン日本シーム工業
8,298税込9,128
1個ほか
翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
用途固定用(カバーなし)対応非防水
ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業ストレートボックスコネクタ日本シーム工業
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをMネジ機器等に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色) が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません本体にはロックナット、パッキンがセットされております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
厚鋼用防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業厚鋼用防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております青色の丸シールが厚鋼用の目印です六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
薄鋼ステンネジナシパイプコン 日本シーム工業薄鋼ステンネジナシパイプコン日本シーム工業
29,980税込32,978
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをネジなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
対応非防水
厚鋼用45゜アングルコネクタ 日本シーム工業厚鋼用45゜アングルコネクタ日本シーム工業
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための45°アングルコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
ネジ用90度アングルコネクタ 日本シーム工業ネジ用90度アングルコネクタ日本シーム工業
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するための90°アングルコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業厚鋼ストレートネジ付パイコン日本シーム工業
2,498税込2,748
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
耐圧防爆型P式コンジットコン 日本シーム工業耐圧防爆型P式コンジットコン日本シーム工業
9,898税込10,888
1個ほか
翌々日出荷
耐圧防爆構造(d2G4)電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
用途固定用(カバー付)対応非防水
薄鋼用防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業薄鋼用防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水