絞り込み
ブランド
- 日本シーム工業
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 日本シーム工業のすべての商品

鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥23,980~税込¥26,378~1巻(30m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
超耐候性VE被覆ステンフレキ
日本シーム工業¥58,980~税込¥64,878~1巻(30m)ほか3日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥49,980~税込¥54,978~1巻(30m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥16,980~税込¥18,678~1巻(30m)ほか3日以内出荷から20日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
難燃性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥16,980~税込¥18,678~1巻(30m)ほか3日以内出荷から20日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています色ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥119,800~税込¥131,780~1巻(30m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
耐油耐候性被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
耐候性VE被覆フレキ グレー
日本シーム工業¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)ほか3日以内出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
鉄+ステンレスブレードフレキ
日本シーム工業¥72,980~税込¥80,278~1巻(30m)ほか3日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
耐油ビニール被覆ステンフレキ
日本シーム工業¥52,980~税込¥58,278~1巻(30m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています色黒対応耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
耐油性VE被覆フレキTグレー
日本シーム工業¥9,298~税込¥10,228~1巻(50m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
被覆エコロジーフレキ
日本シーム工業¥21,980~税込¥24,178~1巻(50m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております。可塑剤移行や、毒性の問題が生じません。塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です。可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥9,298~税込¥10,228~1巻(50m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐油性/耐候性/防水
耐油性VE被覆フレキLグレー
日本シーム工業¥9,298~税込¥10,228~1巻(50m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
超耐熱ブレードフレキ
日本シーム工業¥99,980~税込¥109,978~1巻(10m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
90゜アングルアダプタ
日本シーム工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体は真鍮製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンベルマウス変換アダプタ
日本シーム工業¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)3日以内出荷KXP-FSタイプの電線管接続側のメネジ部に取り付けることにより移動用(ベルマウスタイプ)に変換できます。本体はステンレス(SUS304)製です
ステン90゜アングルアダプタ
日本シーム工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(3個)ほか3日以内出荷ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ハブアダプタ
日本シーム工業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)3日以内出荷KXP-FとW-PCBの間に取り付けることにより、KXP-Fのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-Fにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております全長(mm)52ねじ長さ(mm)【取付】17呼び1/2接続ねじPF1/2最小内径(Φmm)14適合ケーブル外径(Φmm)3.8~5.7最大外径(mm)25質量(g/個)70
ステン45゜アングルアダプタ
日本シーム工業¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷ストレートコネクタを45°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ステンレス製スライドアダプタ
日本シーム工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷KXP-FSとW-SCBの間に取り付けることにより、KXP-FSのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-FSにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体はステンレス(SUS304)製です
アースワッシャー
日本シーム工業¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)ほか3日以内出荷フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい厚さ(mm)1.5