絞り込み
ブランド
- 日本シーム工業
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
日本シーム工業
日本シーム工業のページです。日本シーム工業は、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在167件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
Mネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
薄鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から翌々日出荷スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
Pgネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジをPgネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
耐圧防爆型耐圧P式コネクタ
日本シーム工業¥9,898~税込¥10,888~1個ほか3日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
ステンレス 正アダプタ
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21 IP66/67認定商品(認証型式 : OSRA)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥7,998~税込¥8,798~1巻(30m)ほか3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
正アダプタ
日本シーム工業¥169~税込¥186~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
フレキ用片サドル
日本シーム工業¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか3日以内出荷フレキを固定するための片サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体は鉄製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼用90゜アングルコネクタ
日本シーム工業¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1巻(30m)ほか3日以内出荷から20日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
ステンレス 逆アダプタ
日本シーム工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21、IP66/67認定商品(認証型式 : OSAJ)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
逆アダプタ
日本シーム工業¥339~税込¥373~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥1,998~税込¥2,198~1巻(1m)ほか3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐油性/耐候性/防水
中間水抜きコネクタ
日本シーム工業¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)ほか3日以内出荷フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております対応非防水/水抜き
厚鋼用防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)ほか3日以内出荷本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。青色の丸シールが厚鋼用の目印です。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼ストレートネジ付パイコン
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
薄鋼用防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
耐圧防爆Pワンタッチコネクタ
日本シーム工業¥15,980~税込¥17,578~1個ほか3日以内出荷耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
耐圧防爆型耐圧P式LN付コン
日本シーム工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。接続ネジ側にOリングとロックナットが装着されております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
防水型水抜P式BOXコネクタ
日本シーム工業¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます対応防水/水抜き
開放型耐圧P式ベルマウスコン
日本シーム工業¥8,298~税込¥9,128~1個ほか3日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途移動用(カバーなし)対応非防水
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥51,980~税込¥57,178~1巻(5m)ほか3日以内出荷から20日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥119,800~税込¥131,780~1巻(30m)ほか3日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
アースワッシャー
日本シーム工業¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)3日以内出荷フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい。#16~28サイズは薄鋼ネジ(CTC19,CTC25,CTC31)にも対応しております
鉄+ステンレスブレードフレキ
日本シーム工業¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか3日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか3日以内出荷から20日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ