15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なボタンスイッチを採用。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドフォーカス機能搭載。
電池単4電池3本 明るさ(Lm)380(MAX)、200(High)、50(Medium)、15(Low) ダークグレー 防水仕様IPX4 材質(本体)アルミニウム 付属品ポーチ、ストラップ、電池、マニュアル 寸法(mm)115×26.5 質量(g)99 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間2時間15分(MAX)、2時間45分(High)、12時間(Medium)、60時間(Low) LEDCREEパワーチップ1個 照射距離(m)230(最大) 照射角度(°)10-70
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 CLASSIC LEDライト
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3 付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップ セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)96 電源単4電池×3本 外径(Φmm)26.5 充電時間3時間45分 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間20時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)280 照射角5 防水性IPX8(1メートルまで) 照射距離(m)(最大)210 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q1 LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本 材質(本体)アルミニウム ダークグレー 付属品ヘッドバンド セット内容テスト電池、アタッチメントクリップ 全長(mm)141.5 質量(g)56 スイッチ2(シリコンスイッチ) 電源単4電池×2本 角度(°)ヘッドアングル:0-50 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)-20~+60 連続点灯時間High:3時間、Low:10時間 LEDCREEパワーチップ×1 モードSPOT/MIX/MOON 明るさ(Lm)High:100、Low:20 照射角5~65 防水性IPX4 適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700 照射距離(m)(最大)70 電球の種類LED
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q1MINI LEDライト
フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本 材質(本体)アルミニウム ダークグレー 付属品ヘッドバンド セット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング 全長(mm)98 質量(g)38 スイッチ2(シリコンスイッチ) 電源単4電池×1本 角度(°)ヘッドアングル:0-50 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間High:2時間、Low:5時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)High:80、Low:20 照射角5~65 防水性IPX4 適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700 照射距離(m)(最大)60 電球の種類LED
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。スペアバッテリーが付属しているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。パワフルなライトを必要とするプロに最適。ビームの角度は片手で素早く変更可能。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
付属品本体、Li-ionバッテリー(951.015)、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ。 全長(mm)127.7 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)139 外径(Φmm)26.5 充電時間標準3時間45分 耐熱温度(℃)-20~+35 連続点灯時間1時間45分(MAX)、3時間(High)、15時間(Medium)、89時間(Low) 明るさ(Lm)400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low) LED使用数(個)CREEパワーチップ1 防水性IPX4 照射距離(m)最大245 電球の種類LED
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)E1 LEDライト
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に 電球の種類LED 付属品テスト電池、アタッチメントクリップ 寸法(mm)14.88Φ×127.1 ブラック 材質(本体)アルミニウム 質量(g)50 使用電池単4電池×2本 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間3時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)120 照射角20 防水性IPX8 照射距離(m)(最大)60
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q2R 充電式LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドフォーカス機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)450(MAX)、250-6(Dimming) ダークグレー 防水仕様IPX4 材質(本体)アルミニウム 付属品Li-poバッテリー、ポーチ、USBケーブル、マニュアル 寸法(mm)116×26 質量(g)67 充電時間3時間15分 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間1時間15分(MAX)、70時間(Low Dimming) LEDCREEパワーチップ1個 照射距離(m)175(最大) 照射角度(°)10-70
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。テール部にマグネットが付いていますので、ハンズフリーでお使いいただけます。脱着可能なクリップが付属しています。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
付属品Li-ionバッテリー(951.018)、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル 寸法(mm)110×Φ28 ブラック 材質(本体)アルミニウム 質量(g)111 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間2時間30分(MAX)、145時間(Dimming) 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)600(MAX)、450-6(Dimming) LED使用数(個)CREEパワーチップ1 照射距離(m)最大150 電球の種類LED 照射角度(°)20-60
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q7 COMPACT LEDライト
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
電球の種類LED 付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチ セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ 全長(mm)134 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)196 電源単4電池×4本 外径(Φmm)39 充電時間5時間15分 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15 照射角5~70 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)220
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q1PRIME LEDライト
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池単4電池×2本 材質(本体)アルミニウム ダークグレー 付属品テスト電池、アタッチメントクリップ セット内容テスト電池、キーリング 寸法(mm)14.88Φ×127.1 全長(mm)75.8 質量(g)30 電源単4電池×1本 外径(Φmm)14.6 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間50分 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)90 照射角20 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)60 電球の種類LED
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 DEFEND LEDライト
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。 トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。 タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。 夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。 性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 フォーカスは固定式です。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本 明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming) 材質(本体)アノダイズアルミニウム タクティカルブラック 仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光 付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ 質量(g)152 スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129 耐熱温度(℃)-20~50 防塵防水性能IPX4 LEDCREEパワーチップ1個 モードMax/Dimming 照射距離(m)(最大)200 連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大) 照射角度(°)10/70
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライト
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。
用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。 電球の種類LED セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可) 寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能) 全長(mm)141.5 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)140 電源単4電池×3本 外径(Φmm)15 使用電池単4電池2本 耐熱温度(℃)-30~+60 連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150 照射角6~60 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)195
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q7XRS 充電式LEDライト
充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。 スペアバッテリーが付属されているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトに取り付けることができます。 スライドフォーカス機能搭載。 フォーカスロック機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)2000(MAX)、1000-6(Dimming) ダークグレー 防水仕様IPX4 材質(本体)アルミニウム 付属品Li-ionバッテリー2個、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ、マニュアル 寸法(mm)158×46 質量(g)307 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間2時間(MAX)、500時間(Low Dimming) LEDCREEパワーチップ1個 照射距離(m)345(最大) 照射角度(°)15-75
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 LEDライト
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 ポーチ、ストラップが含まれています。 スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。 スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。 アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本 明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming) 材質(本体)アノダイズアルミニウム ダークグレイ 仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光 付属品ポーチ、ストラップ 質量(g)152 スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129 耐熱温度(℃)-20~50 防塵防水性能IPX4 LEDCREEパワーチップ1個 モードMax/Dimming 照射距離(m)(最大)200 連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大) 照射角度(°)10/70
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q5XR 充電式LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 あらゆる場所に取り付けることができるハンギングチャージャーで、簡単に充電ができます。 ライト点灯時のグリップ部ランプの点滅回数で電池残量がわかります。 (赤色1回:0-20%、赤色2回:20-40%、緑色3回:40-60%、緑色4回:60-80%、緑色5回:80-100%) ランプの点灯で充電量がわかります。(赤色点灯:充電量0-70%、緑色点滅:充電量71-99%、緑色点灯:100%) 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドロック機能搭載で、意図しない不要なスライドを防ぎます。 スライドフォーカス機能搭載 フォーカスロック機能搭載約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)1000(MAX)、1000-1(Dimming) ダークグレー 防水仕様IPX4 材質(本体)アルミニウム 付属品ポーチ、USBケーブル、ハンギングチャージャー、ストラップ、マニュアル 寸法(mm)157×39 質量(g)177 耐熱温度(℃)-20~+35 連続点灯時間3時間40分(MAX)、950時間(Dimming) LEDCREEパワーチップ1個 照射距離(m)280(最大) 照射角度(°)12-70
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷