シリコンラインヘッドバンド (V3AIR用)SUPRABEAM(スプラビーム)欠品中
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途V3AIR/V3AIR RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)30ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (M6シリーズ用)SUPRABEAM(スプラビーム)90日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。ライトホルダー付き。
用途M6R/M6XRをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)35ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (V4PROR用)SUPRABEAM(スプラビーム)90日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途V4PRO RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)30ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (S4/S4R用)SUPRABEAM(スプラビーム)90日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途S4/S4 RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)25ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (S2/S2R用)SUPRABEAM(スプラビーム)90日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途S2/S2 RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)25ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (V3PRO用)SUPRABEAM(スプラビーム)90日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途V3PRO/V3PRO RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)30ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (S3/S3R用)SUPRABEAM(スプラビーム)90日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途S3/S3 RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)25ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンヘッドバンド V3/V4シリーズ用SUPRABEAM(スプラビーム)翌日出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途V3AIR、V3PRO、V4PROをヘルメットに装着する際にご使用ください。ベルト幅(mm)30