2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等 仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値) セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ 寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)8 ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属) 本体質量(g)680 ピーク波長(nm)365 ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
159,800 税込175,780
13日以内出荷

LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等 仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値) セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード 寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220) 電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz) 消費電力(W)70 ケーブル長(m)3P・4.75 本体質量(kg)5(ケーブル含む) ピーク波長(nm)365 ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
429,800 税込472,780
48日以内出荷

関連カテゴリ