スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)
セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本
外形寸法(mm)Φ34×200
電源(V)AC100
ケーブル長(m)2.9
本体質量(g)140
ピーク波長(nm)375
ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP用保護フィルター
1枚
¥8,498
税込¥9,348
17日以内出荷
用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP専用エアフィルター
1セット(5枚)
¥4,698
税込¥5,168
17日以内出荷
用途携帯型LEDブラックライトUV-3000HP用白色LEDスポットランプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
17日以内出荷
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)
セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ
寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)8
ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)
本体質量(g)680
ピーク波長(nm)365
ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP用LEDランプ
1個
¥65,980
税込¥72,578
33日以内出荷
用途携帯型LEDブラックライトUV-3000HP用LEDランプ
1個
¥65,980
税込¥72,578
34日以内出荷
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)
セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード
寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)
電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)
消費電力(W)70
ケーブル長(m)3P・4.75
本体質量(kg)5(ケーブル含む)
ピーク波長(nm)365
ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
¥429,800
税込¥472,780
48日以内出荷
関連キーワード