絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AIVIL

AIVILのページです。AIVILは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在43件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃 AIVIL

    アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃

    AIVIL(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個(2枚)
    9日以内出荷
    アイビル フェードシェーバー用替刃 内刃
  • ちいさいイヤーキャップ AIVIL

    ちいさいイヤーキャップ

    AIVIL
    ¥559税込¥615
    1袋(50枚)
    当日出荷
    イヤーキャップがすぐに外れて困るというお悩みを解決。小さい耳にも隙間なくジャストフィットし、伸縮性のあるゴム製でつけやすく、女性でもぴったりフィット。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1
  • アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃 AIVIL

    アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃

    AIVIL(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃
  • サボテンノーズワックスPLUS AIVIL

    サボテンノーズワックスPLUS

    AIVIL(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1セット(4回分)
    当日出荷
    レンジで温めるだけの簡単鼻毛ワックス脱毛。 累計販売総数19万個以上!驚異のリピート率!! 鼻毛ワックス脱毛関連で、唯一美容室やエステサロンに導入されているノーズワックスです。
  • アイビル サーモローラー SE AIVIL

    アイビル サーモローラー SE

    AIVIL
    ¥799税込¥879
    1袋(7本)ほか
    3日以内出荷
    マジックカーラー、プラスチック、アルミの三重構造。ヒートパワーで持続性のあるカールをスムーズに作ることが可能です。
    全長(mm)65
  • アイビル フェードシェーバー AIVIL

    アイビル フェードシェーバー

    AIVIL
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    3日以内出荷
    フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、POM、PC寸法(mm)64×120×40質量(g)135電源(V)51A刈込み高さ(mm)0.1以下連続使用時間(分)フル充電時60使用電池リチウムイオン電池充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)600
  • シャンプーブラシ AIVIL

    シャンプーブラシ

    AIVIL
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
  • スパブラシ AIVIL

    スパブラシ

    AIVIL
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
  • クロスガード AIVIL

    クロスガード

    AIVIL
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100枚)
    3日以内出荷
    お得な100枚入の使い捨てタイプ。タオルの重ね使いをやめて、これ1枚でクロスをガード!ビッグサイズだから、クロスやチェアーごとしっかりカバーします。
    材質PE長さL×幅W(cm)120×90後丈(cm)75
  • アイビル ストレートブラシ スリム AIVIL

    アイビル ストレートブラシ スリム

    AIVIL
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    ショートヘアや前髪の施術にオススメ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×32×243素材柄:ABS、アルミニウム/毛:猪毛
  • アイビル バックシャンプー クロス EVA AIVIL

    アイビル バックシャンプー クロス EVA

    AIVIL
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    3日以内出荷
    プラスティックの1種EVA使用したクロスで耐久性と耐水性に優れています。薄くて柔らかくフィットし、軽量で絶妙なサイズ。
    幅(cm)70長さ(cm)82首廻り(cm)56素材EVA、ポリエステル後丈(cm)45
  • アイビル ショルダーパッド AIVIL

    アイビル ショルダーパッド

    AIVIL(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    3日以内出荷
    表面が滑らかで凸凹していないので、ハサミを添わせてスムーズにかつ安定してハサミを移動させられます。カットクロスを間違えて切ってしまうことも減り、カットに集中することができます。
    寸法(mm)360×220素材シリコンゴム、スチール
  • カラーカップ AIVIL

    カラーカップ

    AIVIL
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    底部滑り止めラバー付きヘアカラー用カップ。目盛りが付いていますので容量がひと目でわかります。安定性があり大量の薬剤を入れることができます。
    材質PP、TPR容量(mL)250深さ(mm)約30
  • アイビル プロクリッパー用替刃 可変式 AIVIL

    アイビル プロクリッパー用替刃 可変式

    AIVIL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アイビル プロクリッパー用替刃 可変式
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 38mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 38mm

    AIVIL
    ¥7,990税込¥8,789
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • デュアルホールドブラシ AIVIL

    デュアルホールドブラシ

    AIVIL
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷
    新発想のホールド力で、プロの仕上がりを格上げするデュアルホールドシリーズ。髪を挟めるステンレスピンで髪の「面」を捉え、均一で強力なテンションをかけることができます。根元から毛先まで髪を一枚のプレートのように捉え、驚くほどまっすぐでまとまりのあるスタイルを自在にコントロールできます。ロック機能でピンを閉じたままにすることもできます。
    材質台座:合成ゴム、ピン:ナイロン、ホールドピン:ステンレス寸法(mm)240×67×42質量(g)106行数9
  • デュアルホールドコーム AIVIL

    デュアルホールドコーム

    AIVIL
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    新発想のホールド力で、プロの仕上がりを格上げするデュアルホールドシリーズ。髪を挟めるステンレスピンで根元から毛先まで髪を一枚のプレートのように捉え、驚くほどまっすぐでまとまりのあるスタイルを自在にコントロールできます。ロック機能でピンを閉じたままにすることもできます。
    材質本体:カーボン、ピン:ナイロン、ホールドピン:ステンレス寸法(mm)234×80×17質量(g)57
  • アイビル スカルプブラシ AIVIL

    アイビル スカルプブラシ

    AIVIL
    ¥998税込¥1,098
    1個
    3日以内出荷
    頭皮のツボを心地よく刺激するシリコン製スカルプブラシ。シャンプー時の頭皮クレンジングとマッサージが同時に叶います。
    仕様日本製毛シリコン
  • アイビル シャンプーブラシ AIVIL

    アイビル シャンプーブラシ

    AIVIL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    長短様々な496本のナイロンピンが頭皮の凹凸にフィットし、毛穴汚れや皮脂をしっかりオフ。少し短いナイロンピンなので、よりダイレクトに刺激が欲しい方におすすめ。
    仕様日本製毛ナイロン
  • ふわっとアイマスク JP AIVIL

    ふわっとアイマスク JP

    AIVIL
    ¥699税込¥769
    1個(100枚)
    3日以内出荷
    鼻息でズレない!様々な悩みを解決するアイマスク。顔にぴったりとフィットすることで、動きづらくわずらわしさを軽減します。
    材質レーヨン寸法(mm)164×65
  • アイビル ストレートブラシ ワイド AIVIL

    アイビル ストレートブラシ ワイド

    AIVIL
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    ロングヘアや毛量の多い方の施術にオススメ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×36×235素材柄:ABS、アルミニウム/毛:猪毛
  • アイビル カットクロス AIVIL

    アイビル カットクロス

    AIVIL
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    3日以内出荷
    首回りがシリコンのカットクロス。特殊コーティングにより、静電気除去。水や薬剤に強いテフロン加工を施しています。
    袖丈(cm)75首廻り(cm)58前丈(cm)120後丈(cm)90
  • アイビル フィルムリタッチ AIVIL

    アイビル フィルムリタッチ

    AIVIL
    ¥359税込¥395
    1セット(250枚)
    3日以内出荷
    ブリーチリタッチ用フィルム『アイビルフィルムリタッチ』薬剤の密着度がアップして、本来のブリーチ力を髪に与えます。ブリーチリタッチにアジャストしたサイズ感。
    寸法(mm)60×120厚さ(μm)38
  • アイビル 501ヘアダイコーム AIVIL

    アイビル 501ヘアダイコーム

    AIVIL
    ¥599税込¥659
    1本
    3日以内出荷
    ヘアカラー用に最適な柔軟性と耐久性を兼ね備えたABS樹脂を使用しています。
    全長(mm)220耐熱温度(℃)80素材ABS樹脂
  • アイビル D2アイロン ロングバレル ゴールド 25mm AIVIL

    アイビル D2アイロン ロングバレル ゴールド 25mm

    AIVIL
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    従来品よりも60mm以上も長いロングバレル。時短できれいなスタイリングバレルが均一に温まり、思い通りのカールを一瞬で作ります。
    温度(℃)80~190(12段階)コード長さ(m)3
  • デジタルスケール KS-739 AIVIL

    デジタルスケール KS-739

    AIVIL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。
    仕様最大2kg計測/最小表示1g色ブラック質量(g)215(電池質量含む)電源単4形乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
  • デジタルスケール KS-739 AIVIL

    デジタルスケール KS-739

    AIVIL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。(最大2kg計測 最小表示1g)
    仕様最大2kg計測/最小表示1g色ブラウン質量(g)215(電池質量含む)電源単4形乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
  • プロドライヤー 1200 AIVIL

    プロドライヤー 1200

    AIVIL
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなサロンドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮。ブローやボリュームアップにも向いてます。
    質量(g)665温度(℃)70/50コード長さ(m)2.75
  • ボディヘアトリマー AIVIL

    ボディヘアトリマー

    AIVIL
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    3日以内出荷
    防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。
    刈込み高さ(mm)約0.1
  • アイビル プロトリマー用替刃 AIVIL

    アイビル プロトリマー用替刃

    AIVIL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    アイビル プロトリマー用替刃
    材質高品質防錆加工ステンレス
  • アイビル プロトリマーF3用替刃 レギュラー刃 AIVIL

    アイビル プロトリマーF3用替刃 レギュラー刃

    AIVIL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    刃のピッチが狭く、丁寧な作業ができます。
    寸法(mm)静刃:0.85、動刃:1.0刈り幅(mm)32刈込み高さ(mm)0.4
  • アイビル フェイストリマー AIVIL

    アイビル フェイストリマー

    AIVIL
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    3日以内出荷
    薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A
  • アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃 AIVIL

    アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃

    AIVIL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アイビル プロクリッパー用替刃 2mm固定刃
  • アイビル フェイストリマー用替刃 AIVIL

    アイビル フェイストリマー用替刃

    AIVIL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    アイビル フェイストリマー用替刃
  • アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃 AIVIL

    アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃

    AIVIL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    刃のピッチが広く、速くすばやい作業ができます。
    寸法(mm)静刃:1.05、動刃:1.3刈り幅(mm)40刈込み高さ(mm)0.4
  • アイビル プロクリッパー AIVIL

    アイビル プロクリッパー

    AIVIL
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。
    付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ材質ABS、ステンレス、アルミ寸法(mm)182×45×43(刃込み)質量(g)282(刃込み)定格電圧100-240V~50/60Hz定格容量10-15VA使用時間(分)180刈り幅(mm)45充電時間(分)180入力電源DC5V 1Aバッテリー容量(mAh)2000電源供給方式充電式、交流式刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
  • アイビル プロトリマーF3 AIVIL

    アイビル プロトリマーF3

    AIVIL
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。
    付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式
  • アイビル プロトリマー AIVIL

    アイビル プロトリマー

    AIVIL
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。
    付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600電源供給方式充電式、交流式
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 32mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 32mm

    AIVIL
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず)質量(g)340径(Φmm)バレル:32電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 25mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 25mm

    AIVIL
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180