37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サボテンノーズワックスPLUS AIVIL 動画あり
レンジで温めるだけの簡単鼻毛ワックス脱毛。 累計販売総数19万個以上!驚異のリピート率!! 鼻毛ワックス脱毛関連で、唯一美容室やエステサロンに導入されているノーズワックスです。
1セット(4回分)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(2枚)
589 税込648
3日以内出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷

表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。
仕様最大2kg計測/最小表示1g ブラック 質量(g)215(電池質量含む) 電源単4形乾電池×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。
付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ 材質ABS、ステンレス、アルミ 寸法(mm)182×45×43(刃込み) 質量(g)282(刃込み) 定格電圧100-240V~50/60Hz 定格容量10-15VA 使用時間(分)180 刈り幅(mm)45 充電時間(分)180 入力電源DC5V 1A 電源供給方式充電式、交流式 刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず) 電源自動OFF1時間 使用可能国国内専用
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品よりも60mm以上も長いロングバレル。時短できれいなスタイリングバレルが均一に温まり、思い通りのカールを一瞬で作ります。
温度(℃)80~190(12段階) コード長さ(m)3
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

刃のピッチが狭く、丁寧な作業ができます。
寸法(mm)静刃:0.85、動刃:1.0 刈り幅(mm)32 刈込み高さ(mm)0.4
1個
1,898 税込2,088
欠品中

首回りがシリコンのカットクロス。特殊コーティングにより、静電気除去。水や薬剤に強いテフロン加工を施しています。
袖丈(cm)75 首廻り(cm)58 前丈(cm)120 後丈(cm)90
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷

スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。
付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ 質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず) 定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応) 本体寸法(mm)145×32×32 刃幅(mm)替刃:32 騒音値(dB)70dB以下 刈り幅(mm)28 刈込み高さ(mm)約0.4 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh 台座寸法(mm)Φ67 充電時間(分)90 電源供給方式充電式、交流式
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ 材質ABS、ステンレススチール 寸法(mm)W16×D17×H154 質量(g)35 消費電力(W)1.5(充電時) 使用時間(分)約60 使用電池ニッケル水素充電池 充電時間(分)約360(初回約10時間充電) 入力電源DC5V 1A
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

表面が滑らかで凸凹していないので、ハサミを添わせてスムーズにかつ安定してハサミを移動させられます。カットクロスを間違えて切ってしまうことも減り、カットに集中することができます。
寸法(mm)360×220 素材シリコンゴム、スチール
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。
付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃 材質セラミック、ABS、PMMA 質量(g)135 消費電力(W)7 本体寸法(mm)153×32×32 使用時間(分)100 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh 充電時間(分)90 電源供給方式充電式 交流式
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ブリーチリタッチ用フィルム『アイビルフィルムリタッチ』薬剤の密着度がアップして、本来のブリーチ力を髪に与えます。ブリーチリタッチにアジャストしたサイズ感。
寸法(mm)60×120 厚さ(μm)38
1セット(250枚)
359 税込395
3日以内出荷

上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000 電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27 コード長さ(m)3 本体質量(g)約170 温風温度(℃)60~190 寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

マジックカーラー、プラスチック、アルミの三重構造。ヒートパワーで持続性のあるカールをスムーズに作ることが可能です。
全長(mm)65
1袋(4本)ほか
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘアカラー用に最適な柔軟性と耐久性を兼ね備えたABS樹脂を使用しています。
全長(mm)220 耐熱温度(℃)80 素材ABS樹脂
1本
599 税込659
3日以内出荷

フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。
付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ 材質ABS、POM、PC 寸法(mm)64×120×40 質量(g)135 電源(V)51A 刈込み高さ(mm)0.1以下 連続使用時間(分)フル充電時60 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(分)60
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ショートヘアや前髪の施術にオススメ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×32×243 素材柄:ABS、アルミニウム/毛:猪毛
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ロングヘアや毛量の多い方の施術にオススメ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×36×235 素材柄:ABS、アルミニウム/毛:猪毛
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

温度調整5段階(40/60/80/100/120℃)+COOLで風量調整3段階(弱/中/強)で、施術や髪質に合わせた速乾が可能。
付属品ノズル ブラック 質量(g)635 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2.8 先端口径(Φmm)40
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

刃のピッチが広く、速くすばやい作業ができます。
寸法(mm)静刃:1.05、動刃:1.3 刈り幅(mm)40 刈込み高さ(mm)0.4
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

プラスティックの1種EVA使用したクロスで耐久性と耐水性に優れています。薄くて柔らかくフィットし、軽量で絶妙なサイズ。
幅(cm)70 長さ(cm)82 首廻り(cm)56 素材EVA、ポリエステル 後丈(cm)45
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷

表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。(最大2kg計測 最小表示1g)
仕様最大2kg計測/最小表示1g ブラウン 質量(g)215(電池質量含む) 電源単4形乾電池×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。 セット内容取扱説明書、収納ポーチ 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46 設定温度(℃)110/130/150/170/190 保証期間お買い上げ日より1年
1台
6,890 税込7,579
6日以内出荷



より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず) 質量(g)365 径(Φmm)バレル:38 電圧(V)1Φ100~240 消費電力(W)0~180 コード長さ(m)3 平均消費電力(W)0~180
1本
7,990 税込8,789
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず) 質量(g)340 径(Φmm)バレル:32 電圧(V)1Φ100~240 消費電力(W)0~180 コード長さ(m)3 平均消費電力(W)0~180
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなサロンドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮。ブローやボリュームアップにも向いてます。
質量(g)665 温度(℃)70/50 コード長さ(m)2.75
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部滑り止めラバー付きヘアカラー用カップ。目盛りが付いていますので容量がひと目でわかります。安定性があり大量の薬剤を入れることができます。
材質PP、TPR 容量(mL)250 深さ(mm)約30
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。
刈込み高さ(mm)約0.1
1個ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず) 質量(g)320 径(Φmm)バレル:25 電圧(V)1Φ100~240 消費電力(W)0~180 コード長さ(m)3 平均消費電力(W)0~180
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)