6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず) 質量(g)365 径(Φmm)バレル:38 電圧(V)1Φ100~240 消費電力(W)0~180 コード長さ(m)3 平均消費電力(W)0~180
1本
7,990 税込8,789
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず) 質量(g)340 径(Φmm)バレル:32 電圧(V)1Φ100~240 消費電力(W)0~180 コード長さ(m)3 平均消費電力(W)0~180
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず) 電源自動OFF1時間 使用可能国国内専用
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず) 質量(g)320 径(Φmm)バレル:25 電圧(V)1Φ100~240 消費電力(W)0~180 コード長さ(m)3 平均消費電力(W)0~180
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。 セット内容取扱説明書、収納ポーチ 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46 設定温度(℃)110/130/150/170/190 保証期間お買い上げ日より1年
1台
6,890 税込7,579
6日以内出荷

上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000 電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27 コード長さ(m)3 本体質量(g)約170 温風温度(℃)60~190 寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷