カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
絞り込み
ブランド
  • be quiet!
  • Qlight(119)
  • JAPANNEXT(64)
  • ASUS(エイスース)(51)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(41)
  • M5Stack(41)
  • SPARKFUN(32)
  • JTT(29)
  • LIAN LI(27)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • Seeed Studio(19)
  • BenQ(ベンキュー)(17)
  • RS PRO(14)
  • COOLER MASTER(13)
  • carrozzeria(13)
  • ROHM(12)
  • ホンダ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • パトライト(PATLITE)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led rgb」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • be quiet! Light Base 900 FX Black フルタワー型 ピラーレスPCケース BGW71 be quiet!

    be quiet! Light Base 900 FX Black フルタワー型 ピラーレスPCケース BGW71

    be quiet!
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    ・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース
    仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW71定格回転数(min-1[r.p.m])最大1300ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
  • be quiet! Light Base 600 LX Black ミドルタワー型 ATX ピラーレス PCケース BGW67 be quiet!

    be quiet! Light Base 600 LX Black ミドルタワー型 ATX ピラーレス PCケース BGW67

    be quiet!
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・Light Wings LX PWMファンを搭載。・ARGB LED ストリップ付きショーケース
    仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)12.1シリーズLIGHT BASE 600 LX型番BGW67定格回転数(min-1[r.p.m])最大1600ファン3x be quiet! Light Wings LX Reversed、1x be quiet! Light Wings LX 120mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
  • be quiet! Light Base 600 LX White ミドルタワー型 ピラーレス ATX PCケース BGW68 be quiet!

    be quiet! Light Base 600 LX White ミドルタワー型 ピラーレス ATX PCケース BGW68

    be quiet!
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・Light Wings LX PWMファンを搭載。・ARGB LED ストリップ付きショーケース
    仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)12.1シリーズLIGHT BASE 600 LX型番BGW68定格回転数(min-1[r.p.m])最大1600ファン3x be quiet! Light Wings LX Reversed、1x be quiet! Light Wings LX 120mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
  • be quiet! Light Base 900 FX White フルタワー型 ピラーレス PCケース BGW72 be quiet!

    be quiet! Light Base 900 FX White フルタワー型 ピラーレス PCケース BGW72

    be quiet!
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    ・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース
    仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW7定格回転数(min-1[r.p.m])最大1500ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
  • be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL101 be quiet!

    be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL101

    be quiet!
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    ・ファン3個パック。・18個のLEDによる驚くべきARGBカラーとエフェクトによる個性的な外観。・背面の追加イルミネーション。・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能。・9枚の静音最適化ファンブレードが高圧力とノイズ発生乱流を低減 。・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL101モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック Black BL077 be quiet!

    be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック Black BL077

    be quiet!
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    ・ファン3個パック。・フロントとリアにARGBライティング。・18個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能。・9枚の静音最適化ファンブレードにより、高圧力による乱流ノイズの発生を低減。・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL077モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL103 be quiet!

    be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック 白 BL103

    be quiet!
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    ・ファン3個パック。・20個のLEDで個性的な外観を実現する驚異的なARGBカラーとエフェクト。・背面の追加照明。・ARGBハブは最大6つのARGBコンポーネントの同期を可能にします。・静音性に最適化された9枚のファンブレードにより、高圧と騒音発生の乱流の低減を実現 。・2,200rpmで31dB(A)という優れた性能対ノイズ比
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL103モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075 be quiet!

    be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL075

    be quiet!
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    ・前面と背面に ARGB 照明。・20 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 。・静音性に最適化された 9 枚のファン ブレードにより、高圧と低ノイズの乱流を実現。・2,200rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比。・長寿命ライフル ベアリングにより、60,000 時間の動作寿命を実現。・3 年間のメーカー保証
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL075モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! Light Base 600 DX タワー型ATXピラーレスPCケース 白 ファンレス BGW66 be quiet!

    be quiet! Light Base 600 DX タワー型ATXピラーレスPCケース 白 ファンレス BGW66

    be quiet!
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    ・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能。・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 。・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能。・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン。・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応 。・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備
    仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW66RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
  • be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet!

    be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65

    be quiet!
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    ・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能 。・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 。・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能。・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン。・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応。・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備
    仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW65RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
  • be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL129 be quiet!

    be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL129

    be quiet!
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    ・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・ 16個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・ 9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・ デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・ 低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL129モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン 白 トリプルパック BL125 be quiet!

    be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン 白 トリプルパック BL125

    be quiet!
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    ・ファン3個パック。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観。・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL125モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL130 be quiet!

    be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL130

    be quiet!
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    ・ファン3個パック。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・ 16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観。・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL130モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! Light Base 900 DX Black (no PC fans) BGW69 be quiet!

    be quiet! Light Base 900 DX Black (no PC fans) BGW69

    be quiet!
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ・フロントと側面がフルウィンドウになっており、PCコンポーネントのパノラマビューが楽しめます。・あらゆる角度からの印象的なイルミネーションを提供する大規模なARGB LEDストリップ。・直感的な操作で、数秒で反転または水平レイアウトに切り替え可能。・同時に2つの420mmラジエーターとE-ATXマザーボードを収容できる広々としたデザイン。・ケース外でのラジエーターとファンの簡単な取り付けのために、上部と下部のブラケットは素早く取り外し可能。・背面コネクターデザインのマザーボードをサポート。・合計12個のコネクタを持つ2つのARGBおよびファンハブ
    仕様【ラジエーターサポート】Top: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Side: 120 / 240 / 280 / 360、Bottom: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Rear: 120 / 140【限度】CPU cooler: up to 190、PSU: up to 225、GPU: 495材質Steel (SGCC), ABS, Glass質量(kg)14.8 (net) / 17.2 (gross)サイズフルタワーシリーズLIGHT BASE 900 DX寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)532×327×484型番BGW69スロット【PCI】8ファン【サポート】Top: 3×140 / 120、Side: 3×140 / 120、Bottom: 3×140 / 120、Rear: 1×140 / 120RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATXドライブベイup to 6×2.5 (4 included)up to 2×3.5 (1 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
  • be quiet! Light Base 900 DX White (no PC fans) BGW70 be quiet!

    be quiet! Light Base 900 DX White (no PC fans) BGW70

    be quiet!
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ・フロントと側面がフルウィンドウになっており、PCコンポーネントのパノラマビューが楽しめます。・あらゆる角度からの印象的なイルミネーションを提供する大規模なARGB LEDストリップ。・直感的な操作で、数秒で反転または水平レイアウトに切り替え可能。・同時に2つの420mmラジエーターとE-ATXマザーボードを収容できる広々としたデザイン。・ケース外でのラジエーターとファンの簡単な取り付けのために、上部と下部のブラケットは素早く取り外し可能。・背面コネクターデザインのマザーボードをサポート。・合計12個のコネクタを持つ2つのARGBおよびファンハブ
    仕様【ラジエーターサポート】Top: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Side: 120 / 240 / 280 / 360、Bottom: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Rear: 120 / 140【限度】CPU cooler: up to 190、PSU: up to 225、GPU: 495材質Steel (SGCC), ABS, Glass質量(kg)14.8 (net) / 17.2 (gross)サイズフルタワーシリーズLIGHT BASE 900 DX寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)532×327×484型番BGW70スロット【PCI】8ファン【サポート】Top: 3×140 / 120、Side: 3×140 / 120、Bottom: 3×140 / 120、Rear: 1×140 / 120RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATXドライブベイup to 6×2.5 (4 included)up to 2×3.5 (1 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
  • be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131 be quiet!

    be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131

    be quiet!
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    ・ファン3個パック。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観。・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL131モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL123 be quiet!

    be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL123

    be quiet!
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    Light Wings LX 120mm PWMハイスピードは、最適化されたファンブレードとイルミネーションインペラにより、優れたパフォーマンスとライティングを誇ります。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL123モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック BL079 be quiet!

    be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック BL079

    be quiet!
    10,980税込12,078
    1台
    33日以内出荷
    ・ファン 3 個付属。・前面と背面に ARGB 照明。・20 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 。・ARGB ハブにより、最大 6 つの ARGB コンポーネントを同期可能。・静音性に最適化された 9 つのファンブレードにより、高圧でノイズを発生させる乱流を低減。・2,200rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.25(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 140mm PWM high-speed 3-Pack回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL079モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.3コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.7[121.82m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL124 be quiet!

    be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL124

    be quiet!
    7,798税込8,578
    1台
    33日以内出荷
    3 Light Wings 120mm PWMハイスピードは、鮮やかでユニークな外観の印象的なイルミネーション、強力なパフォーマンス、効率的な冷却による静かな動作を提供します。・ファン3個パック。・フロントとリアにARGBライティング。・18個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能。・9枚の静音最適化ファンブレードにより、高圧力による乱流ノイズの発生を低減。・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL124モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! Dark Rock ELITE CPUクーラー BK037 be quiet!

    be quiet! Dark Rock ELITE CPUクーラー BK037

    be quiet!
    19,980税込21,978
    1台
    33日以内出荷
    ・2基のSilent Wings 135mm PWMファンによる最大風圧と完璧なエアフロー。・革新的なフロントファンマウントシステムにより、最高の操作性とRAM互換性を実現。・7本の高性能ヒートパイプによる圧倒的な冷却性能。・クワイエットモードでほとんど音が聞こえず、パフォーマンスモードでスピードスイッチにより驚異的な冷却性能を発揮。・ARGB LEDによる優れた視覚効果。・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現。・どんなシステムでも目を惹く、まぎれもない肉厚デザイン
    直径(Φmm)【ヒートパイプ】6RoHS指令(10物質対応)対応
  • be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed  ARGB 冷却ファン シングルパックBL073 be quiet!

    be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed ARGB 冷却ファン シングルパックBL073

    be quiet!
    3,398税込3,738
    1台
    33日以内出荷
    LIGHT WINGS 120mm PWM high-speedは、鮮やかでユニークな外観を実現する印象的な照明、強力なパフォーマンス、効率的な冷却による静かな動作を提供します。? 前面と背面に ARGB 照明。? 18 個の LED により、複数の色とモードで個性的な外観を実現 。? 静音性に最適化された 9 枚のファン ブレードにより、高圧と低ノイズの乱流を実現。? 2,500rpm で 31dB(A) という優れた性能対ノイズ比。? 長寿命ライフル ベアリングにより、60,000 時間の動作寿命を実現。? 3 年間のメーカー保証
    仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.21(固定ケーブル含む)シリーズLIGHT WINGS 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL073モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.6コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル31RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)52.3[88.86m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
  • be quiet! LIGHT MOUNT SILENT TACTILE BT004US be quiet!

    be quiet! LIGHT MOUNT SILENT TACTILE BT004US

    be quiet!
    23,980税込26,378
    1台
    33日以内出荷
    ・be quiet! Silentスイッチは、リニアアクチュエーションによって、高速・高精度・高反応な操作性を提供。・3層のフォーム素材による防音構造で、極めて静かなキーストロークを実現。・高品質なPBT二色成形キーキャップは、半透明の文字が特徴で、消えたり擦れたりすることがありません。・アルミ製の3Dメディアホイールと、5つのマクロ/マルチメディアキーを搭載。・各スイッチに搭載されたアーチ型ARGBディフューザーにより、明るく均一なキーごとのイルミネーションを実現。・上部と両側に配置されたカスタマイズ可能なARGB LEDバーが、雰囲気のあるライティング効果を演出。・ホットスワップ対応の5ピンMXスタイルスイッチに対応。・be quiet! IO CenterソフトウェアでLight Mountを自由にカスタマイズ可能
    仕様【MCU】Cortex M0【キーキャップ】be quiet! PBTダブルショット【スタビライザー】Genuine Cherry, plate mounted & lubed【ソフトウェアサポート】be quiet! IO Center Software【ポーリングレート (Hz)】1000【オンザフライ・システム】FNキー経由【オンボードメモリ】あり材質アルミニウム製トッププレート、ABS樹脂製ボトムプレート、PBT製キーキャップスイッチbe quiet! 静音メカニカルスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×461×44機能【キーロールオーバー】USB経由でフルNKROに対応インターフェースUSBコネクタUSB 3.2 Gen. 2 Type-Cソケット【スイッチ】5ピン、Cherry MXフォームファクターRoHS指令(10物質対応)対応バックライトRGBモデルLight MountレイアウトStandard layout, ANSI and ISO総質量(kg)0.91
  • be quiet! LIGHT MOUNT SILENT LINEAR BT003US be quiet!

    be quiet! LIGHT MOUNT SILENT LINEAR BT003US

    be quiet!
    23,980税込26,378
    1台
    33日以内出荷
    ・be quiet! Silentスイッチは、リニアアクチュエーションによって、高速・高精度・高反応な操作性を提供。・3層のフォーム素材による防音構造で、極めて静かなキーストロークを実現。・高品質なPBT二色成形キーキャップは、半透明の文字が特徴で、消えたり擦れたりすることがありません。・アルミ製の3Dメディアホイールと、5つのマクロ/マルチメディアキーを搭載。・各スイッチに搭載されたアーチ型ARGBディフューザーにより、明るく均一なキーごとのイルミネーションを実現。・上部と両側に配置されたカスタマイズ可能なARGB LEDバーが、雰囲気のあるライティング効果を演出。・ホットスワップ対応の5ピンMXスタイルスイッチに対応。・be quiet! IO CenterソフトウェアでLight Mountを自由にカスタマイズ可能
    仕様【MCU】Cortex M0【キーキャップ】be quiet! PBTダブルショット【スタビライザー】Genuine Cherry, plate mounted & lubed【ソフトウェアサポート】be quiet! IO Center Software【ポーリングレート (Hz)】1000【オンザフライ・システム】FNキー経由【オンボードメモリ】あり材質アルミニウム製トッププレート、ABS樹脂製ボトムプレート、PBT製キーキャップスイッチbe quiet! 静音メカニカルスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×461×44機能【キーロールオーバー】USB経由でフルNKROに対応インターフェースUSBコネクタUSB 3.2 Gen. 2 Type-Cソケット【スイッチ】5ピン、Cherry MXフォームファクターRoHS指令(10物質対応)対応バックライトRGBモデルLight MountレイアウトStandard layout, ANSI and ISO総質量(kg)0.91
led 豆球特集