be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン トリプルパック 白 BL131
・ファン3個パック
・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。
・16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観
・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現
・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持
・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル
・低始動回転数で非常に静かな動作
・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命
・メーカー3年保証
- 仕様
- 【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector
- 質量(kg)
- 0.17(固定ケーブル含む)
- 色
- 白
- シリーズ
- LIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1800
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 140×140×25
- ベアリング
- ライフルベアリング
- 型番
- BL131
- モーター
- 4極ファンモーター
- 最大静圧(mmH2O)
- 2.45
- コネクタ
- 4ピンPWM
- ケーブル長(mm)
- 500
- ノイズレベル
- 30.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大風量(CFM)
- 75.3[127.9m3/h]
- 期待寿命(時間)
- 60000 (25℃)
- 内容量
- 1台
冷却パーツ/ファン の新着商品
カテゴリ












![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134846-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134828-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134810-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)








