3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコーエンジニアリングフォースゲージ
RoHS
見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375 出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド 精度±0.2%F.S. 表示部LCD符号付5桁 連続使用可能時間満充電後約30時間 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
1セット
84,980 税込93,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アイコーエンジニアリングポータブルトルクゲージ
RoHS
測定部と表示部が分離したハンディタイプトルクゲージです。 測定部は市販六角ビットが使用出来ますので、応用範囲が広く別途治具をご購入頂くと更に試験の幅が広がります。
用途ねじの増し締め、戻しなどのトルク測定 捻りによる破壊トルクの測定 付属品表示計: RZE-S、トルクメータ、標準アタッチメント(先端ビット 5本セット)、ACアダプタ MODEL-780(USBケーブル・MODEL-RZ-USB含む) 質量(g)約375(表示計本体のみ) 出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド 電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V) 精度±1%F.S. 表示部LCD5桁 連続使用時間(時間)満充電後:30 サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイコーエンジニアリング卓上荷重試験機 FTN1-13Aシリーズ
卓上型の荷重試験機です。、強度評価試験、小型部品の試験に適しています。、変位分解能0.01mm。、専用PCソフトウェア付属。、ロードセルは3個まで使用可能です。、【使用例】強度試験、電子デバイス物性評価
1台
989,800 税込1,088,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)